ESD T-Shirt CONDUCTEX® Cotton Knit

von HB Protective Wear   |   mehr ESD-Bekleidung, Reinraumkleidung

Drucken
Produktdetails
Bequemes und hochfunktionelles Kurzarm-T-Shirt mit hoher Ableitfähigkeit.
Einsatzbereich
  • Elektronikfertigung

Vorteile/Ausführungen
  • Rundhalsauschnitt, bequeme Halsweite
  • sehr angenehm zu tragen, weil nicht gewebt sondern gestrickt
  • ESD Logo auf dem linken Oberarm

Material
  • 95 % Baumwolle, 5 % Carbon (leitfähiger Garnanteil)
    Grammatur ca. 160 g/m²

ESD


Downloads

Für Sie interessant

Reinraum-Herrenmantel HABETEX® climatic Pro | ESD-Bekleidung, Reinraumkleidung
angesehen
Reinraum-Herrenmantel HABETEX® climatic Pro

HB Protective Wear | ESD-Bekleidung, Reinraumkleidung

Mantel aus vielfach bewährtem Reinraum-Gewebe, ideale Kombination aus besonders hohem Tragekomfort und optimierter Festigkeit sowie geringem Flächengewicht.

Reinraum-Overall HABETEX® climatic Pro | ESD-Bekleidung, Reinraumkleidung
angesehen
Reinraum-Overall HABETEX® climatic Pro

HB Protective Wear | ESD-Bekleidung, Reinraumkleidung

Overall aus vielfach bewährtem Reinraum-Gewebe, ideale Kombination aus besonders hohem Tragekomfort und optimierter Festigkeit sowie geringem Flächengewicht.

ESD Polo-Shirt CONDUCTEX® Cotton Knit | ESD-Bekleidung, Reinraumkleidung
angesehen
ESD Polo-Shirt CONDUCTEX® Cotton Knit

HB Protective Wear | ESD-Bekleidung, Reinraumkleidung

Kurzarm-Polo-Shirt in moderner Länge mit hoher Ableitfähigkeit, auch zum Darüber tragen geeignet.

ESD-Herrenmantel CONDUCTEX® | ESD-Bekleidung, Reinraumkleidung
angesehen
ESD-Herrenmantel CONDUCTEX®

HB Protective Wear | ESD-Bekleidung, Reinraumkleidung

Leichter ESD-Mantel mit guten Ableitwerten und hohem Tragekomfort.

Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen