ESD Polo-Shirt CONDUCTEX® Cotton Knit

von HB Protective Wear   |   mehr ESD-Bekleidung, Reinraumkleidung

Drucken
Produktdetails
Kurzarm-Polo-Shirt in moderner Länge mit hoher Ableitfähigkeit, auch zum Darüber tragen geeignet.
Einsatzbereich
  • Elektronikfertigung

Vorteile/Ausführungen
  • leitfähiger Polokragen, Pololeiste mit Knopfverschluss
  • Brusttasche links mit Knopfverschluss
  • Ärmelabschluss gedoppelt
  • sehr angenehm zu tragen, weil nicht gewebt sondern gestrickt
  • ESD Logo auf dem linken Oberarm

Material
  • 95 % Baumwolle, 5 % Carbon (leitfähiger Garnanteil)
    Grammatur ca. 160 g/m²

ESD


Downloads

Für Sie interessant

Montagehandschuhe
Das könnte Sie auch interessieren
Montagehandschuh 1598 ESD FK, Fingerkuppenbeschichtung | Montagehandschuhe
angesehen
Montagehandschuh 1598 ESD FK, Fingerkuppenbeschichtung

Das könnte Sie auch interessieren

Feinfühliger Handschuh zum Schutz vor elektrostatischen Entladungen, mit beschichteten Fingerkuppen (erhöht die Griffigkeit und verhindert die Übertragung von Handschweiß auf empfindliche elektronische Bauteile). Schutzkategorie II

Reinraum-Herrenmantel HABETEX® climatic Pro | ESD-Bekleidung, Reinraumkleidung
angesehen
Reinraum-Herrenmantel HABETEX® climatic Pro

HB Protective Wear | ESD-Bekleidung, Reinraumkleidung

Mantel aus vielfach bewährtem Reinraum-Gewebe, ideale Kombination aus besonders hohem Tragekomfort und optimierter Festigkeit sowie geringem Flächengewicht.

Reinraum-Overall HABETEX® climatic Pro | ESD-Bekleidung, Reinraumkleidung
angesehen
Reinraum-Overall HABETEX® climatic Pro

HB Protective Wear | ESD-Bekleidung, Reinraumkleidung

Overall aus vielfach bewährtem Reinraum-Gewebe, ideale Kombination aus besonders hohem Tragekomfort und optimierter Festigkeit sowie geringem Flächengewicht.

ESD-Herrenmantel CONDUCTEX® | ESD-Bekleidung, Reinraumkleidung
angesehen
ESD-Herrenmantel CONDUCTEX®

HB Protective Wear | ESD-Bekleidung, Reinraumkleidung

Leichter ESD-Mantel mit guten Ableitwerten und hohem Tragekomfort.

ESD T-Shirt CONDUCTEX® Cotton Knit | ESD-Bekleidung, Reinraumkleidung
angesehen
ESD T-Shirt CONDUCTEX® Cotton Knit

HB Protective Wear | ESD-Bekleidung, Reinraumkleidung

Bequemes und hochfunktionelles Kurzarm-T-Shirt mit hoher Ableitfähigkeit.

Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen