Menu
  • Produkte
  • Marken

Schutzanzug ProShield® 20 SFR

von ProShield® by Dupont®   |   mehr Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung

Drucken
Produktdetails
Overall mit dreiteiliger Kapuze und Zwickel für optimalen Sitz.
Einsatzbereich
  • Petrochemie, Eisenbahn, Gasindustrie
  • Schweißarbeiten, Metallindustrie

Vorteile/Ausführungen
  • Kapuze mit Gummizug
  • Reißverschlussabdeckung für hohe Dichtigkeit
  • Gummizug an Kapuze, Ärmel- und Beinenden sowie im Rückenbereich
  • außenliegende orangefarbene Naht zur visuellen Identifizierung
  • maximale Bewegungsfreiheit

Anwendungen/Hinweise
  • begrenzter Schutz gegen Flammenausbreitung (Index 1), Partikel und leichte Spritzer
    wasserbasierter Chemikalien

Material
  • flammhemmendes SMS-Material aus Polypropylen
  • frei von Halogenverbindungen

EN ISO 13982-1, Typ 5-BEN 13034, Typ 6CE KAT IIIEN 1073-2DIN EN 1149 EN ISO 14116


Downloads

Für Sie interessant

Schutzanzug Tyvek® 500 HV | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung
angesehen
Schutzanzug Tyvek® 500 HV

Tyvek® by Dupont® | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung

Der Warnschutz-Einweg-Overall Tyvek® 500 HV wird überall dort eingesetzt, wo besonders gefährliche Arbeiten ausgeführt werden müssen, typischerweise zum Schutz gegen feste Partikel (Typ 5) und Flüssigkeitsnebel von wasserbasierten Chemikalien (Typ 6). Zertifiziert nach EN ISO 204...

Schutzanzug Tyvek® 500 Xpert | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung
angesehen
Schutzanzug Tyvek® 500 Xpert

Tyvek® by Dupont® | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung

Der Einweg-Overall Tyvek® Classic wird überall dort eingesetzt, wo besonders gefährliche Arbeiten ausgeführt werden müssen.

Schutzanzug Tyvek® 400 Dual | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung
angesehen
Schutzanzug Tyvek® 400 Dual

Tyvek® by Dupont® | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung

Der Einweg-Overall Tyvek® 400 Dual wird überall dort eingesetzt, wo besonders gefährliche Arbeiten ausgeführt werden müssen, typischerweise zum Schutz gegen feste Partikel (Typ 5) und Flüssigkeitsnebel von wasserbasierten Chemikalien (Typ 6).

Schutzanzug Tyvek® 200 EasySafe | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung
angesehen
Schutzanzug Tyvek® 200 EasySafe

Tyvek® by Dupont® | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung

Leichter Einweg-Overall aus optimiertem Polyethylenvlies mit hervorragender Atmungsaktivität und verbessertem Schutz, für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie z. B. Arbeiten in der Pharmaindustrie mit niedrigem Schutzbedarf.

Schutzanzug KLEENGUARD* A30 | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung
angesehen
Schutzanzug KLEENGUARD* A30

Kimberly-Clark Professional™ | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung

Einweg-Schutzanzug mit Kapuze aus atmungsaktivem, leichtem Basismaterial, gegen Flüssigkeiten und Partikel.

Schutzanzug KLEENGUARD* A40 | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung
angesehen
Schutzanzug KLEENGUARD* A40

Kimberly-Clark Professional™ | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung

Begrenzt sprühdichter und partikeldichter Einweg-Schutzanzug gegen Chemikalienspritzer und Partikel. Hält > 99 % der Partikel zurück, die größer als ein Mikrometer sind.

Schutzanzug KLEENGUARD* A50 | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung
angesehen
Schutzanzug KLEENGUARD* A50

Kimberly-Clark Professional™ | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung

Atmungsaktiver, begrenzt sprühdichter und partikeldichter Schutzanzug gegen Chemikalienspritzer und Partikel.

Jacke und Hose KLEENGUARD* A50 | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung
angesehen
Jacke und Hose KLEENGUARD* A50

Kimberly-Clark Professional™ | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung

Atmungsaktive, begrenzt sprühdichte und partikeldichte Kombination aus Jacke und Hose gegen Chemikalienspritzer und Partikel.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.
Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken
Entdecken Sie 542 starke Marken