Schutzanzug Suavel® YETI

mehr Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung

Drucken
Produktdetails
Atmungsaktiver Schutzanzug der Kategorie III für den Einsatz im Krankenhaus in der Pandemiesituation.  Der Overall bietet Schutz gegen gesundheitsgefährdende Staubpartikel und begenzt ungiftige Flüssigkeitsspritzer.
Einsatzbereich
  • Pharmaindustrie
  • Krankenhäuser

Vorteile/Ausführungen
  • Kapuze mit Gummizug
  • verdeckter Frontreißverschluss
  • Gummizug an Arm- und Beinabschluss

Material
  • Polypropylen, luftdurchlässige Beschichtung

CE KAT IIIDIN EN 1149 DIN EN 1149 EN 14126EN 13034, Typ 6EN ISO 13982-1, Typ 5-B


Downloads

Für Sie interessant

Schutzanzug Tyvek® 500 HV | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung
angesehen
Schutzanzug Tyvek® 500 HV

Tyvek® by Dupont® | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung

Der Warnschutz-Einweg-Overall Tyvek® 500 HV wird überall dort eingesetzt, wo besonders gefährliche Arbeiten ausgeführt werden müssen, typischerweise zum Schutz gegen feste Partikel (Typ 5) und Flüssigkeitsnebel von wasserbasierten Chemikalien (Typ 6). Zertifiziert nach EN ISO 204...

Schutzanzug Tyvek® 500 Xpert | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung
angesehen
Schutzanzug Tyvek® 500 Xpert

Tyvek® by Dupont® | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung

Der Einweg-Overall Tyvek® Classic wird überall dort eingesetzt, wo besonders gefährliche Arbeiten ausgeführt werden müssen.

Schutzanzug Tyvek® 400 Dual | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung
angesehen
Schutzanzug Tyvek® 400 Dual

Tyvek® by Dupont® | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung

Der Einweg-Overall Tyvek® 400 Dual wird überall dort eingesetzt, wo besonders gefährliche Arbeiten ausgeführt werden müssen, typischerweise zum Schutz gegen feste Partikel (Typ 5) und Flüssigkeitsnebel von wasserbasierten Chemikalien (Typ 6).

Schutzanzug Tyvek® 200 EasySafe | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung
angesehen
Schutzanzug Tyvek® 200 EasySafe

Tyvek® by Dupont® | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung

Leichter Einweg-Overall aus optimiertem Polyethylenvlies mit hervorragender Atmungsaktivität und verbessertem Schutz, für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie z. B. Arbeiten in der Pharmaindustrie mit niedrigem Schutzbedarf.

Schutzanzug KLEENGUARD* A20+ | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung
angesehen
Schutzanzug KLEENGUARD* A20+

Kimberly-Clark Professional™ | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung

Atmungsaktiver, antistatischer, partikeldichter und begrenzt sprühdichter Einweg-Schutzanzug aus strapazierfähigem SMS-Material – hält 99 % der Partikel, die größer als 1 Mikrometer sind, zurück.

Schutzanzug KLEENGUARD* A40 | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung
angesehen
Schutzanzug KLEENGUARD* A40

Kimberly-Clark Professional™ | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung

Begrenzt sprühdichter und partikeldichter Einweg-Schutzanzug gegen Chemikalienspritzer und Partikel. Hält >99 % der Partikel zurück, die größer als ein Mikrometer sind.

Schutzanzug KLEENGUARD* A50 | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung
angesehen
Schutzanzug KLEENGUARD* A50

Kimberly-Clark Professional™ | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung

Atmungsaktiver, begrenzt sprühdichter und partikeldichter Schutzanzug gegen Chemikalienspritzer und Partikel.

Jacke und Hose KLEENGUARD* A50 | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung
angesehen
Jacke und Hose KLEENGUARD* A50

Kimberly-Clark Professional™ | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung

Atmungsaktive, begrenzt sprühdichte und partikeldichte Kombination aus Jacke und Hose gegen Chemikalienspritzer und Partikel.

Schutzanzug ProShield® 20 SFR | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung
angesehen
Schutzanzug ProShield® 20 SFR

ProShield® by Dupont® | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung

Overall mit dreiteiliger Kapuze und Zwickel für optimalen Sitz.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.
Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen