Schutzanzug ProShield® 20 SFR

mehr in Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung | mehr von

Schutzanzug ProShield® 20 SFR

Mehr in Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Overall mit dreiteiliger Kapuze und Zwickel für optimalen Sitz.
Einsatzbereich
  • Petrochemie, Eisenbahn, Gasindustrie
  • Schweißarbeiten, Metallindustrie
Vorteile/Ausführungen
  • Kapuze mit Gummizug
  • Reißverschlussabdeckung für hohe Dichtigkeit
  • Gummizug an Kapuze, Ärmel- und Beinenden sowie im Rückenbereich
  • außenliegende orangefarbene Naht zur visuellen Identifizierung
  • maximale Bewegungsfreiheit
Anwendungen/Hinweise
  • begrenzter Schutz gegen Flammenausbreitung (Index 1), Partikel und leichte Spritzer
    wasserbasierter Chemikalien
Material
  • flammhemmendes SMS-Material aus Polypropylen
  • frei von Halogenverbindungen

EN ISO 13982-1, Typ 5-BEN 13034, Typ 6CE KAT IIIEN 1073-2DIN EN 1149 EN ISO 14116


Für Sie interessant


mehr von Tyvek® by Dupont® | mehr Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung

Warnschutz-Einwegoverall Tyvek® 500 HV wird überall dort eingesetzt, wo besonders gefährliche Arbeiten ausgeführt werden müssen, typischerweise


mehr von Tyvek® by Dupont® | mehr Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung

Einwegoverall Tyvek® Classic wird überall dort eingesetzt, wo besonders gefährliche Arbeiten ausgeführt werden müssen.


mehr von Tyvek® by Dupont® | mehr Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung

Einwegoverall Tyvek® Dual wird überall dort eingesetzt, wo besonders gefährliche Arbeiten ausgeführt werden müssen, typischerweise zum Schutz ge...


mehr von Tyvek® by Dupont® | mehr Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung

Leichter Einwegoverall aus optimiertem Polyethylenvlies mit hervorragender Atmungsaktivität und verbessertem Schutz für weniger anspruchsvolle A...


mehr von Kimberly-Clark | mehr Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung

Atmungsaktiver, antistatischer, partikeldichter und begrenzt sprühdichter Schutzanzug aus strapazierfähigem SMS-Material – hält 99 % der Partike...


mehr von Kimberly-Clark | mehr Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung

Atmungsaktiver, antistatischer, partikeldichter und begrenzt sprühdichter Schutzanzug aus strapazierfähigem SMS-Material – hält 99 % der Partike...