Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Schutzanzug KLEENGUARD* A80L

mehr in Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung | mehr von

Schutzanzug KLEENGUARD* A80L

Mehr in Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Flüssigkeits- und partikeldichter Schutzanzug gegen Hochdruckstrahlen und Sprühnebel wasserlöslicher Chemikalien, Feststoffpartikel und Fasern.
Einsatzbereich
  • Chemikalieneinsatz 
  • Altlastensanierung
  • Grobschmutzarbeiten in Industrie und Gewerbe
  • Herstellung und Anmischen von Farben und Lacken
  • Tankreinigung
  • Arbeiten in der Petrochemie 
Vorteile/Ausführungen
  • sehr gute Nässebarriere durch ultraverschweißte Nähte und reißfestes Material
  • durch vordere Abdeckleiste wiederverwendbar in nicht kontaminiertem Zustand
  • spezieller Schnitt im Kapuzen-, Körper- und Taillenbereich für mehr Tragekomfort und Sicherheit
  • sicherer Abschluss bei Maskengebrauch
  • leuchtende Farben für effektiveren Arbeitsschutz
  • silikonfrei und antistatisch für sensible Einsatzbereiche
Material
  • außen Laminat-Schicht
  • innen textilähnliches, abriebfestes und höchst strapazierfähiges Polypropylen-Spinnvlies

EN 14605, Typ 3-BEN ISO 13982-1, Typ 5-BCE KAT IIIDIN EN 1149 EN 1073-2EN 14126


Für Sie interessant


mehr von Kimberly-Clark | mehr Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung

Flüssigkeits-, sprüh- und partikeldichter Schutzanzug gegen Hochdruckstrahlen und Sprühnebel wasserlöslicher Chemikalien, chemischer Feststoffpa...


mehr von Tychem® by Dupont® | mehr Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung

Overall mit Kapuze gegen zahlreiche organische und hochkonzentrierte anorganische Chemikalien.


mehr von Tyvek® by Dupont® | mehr Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung

Robuster und sehr leichter (ca. 300 g) Einweg-Anzug mit Kapuze und selbstklebender Reißverschlussabdeckung.