Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Schutzanzug Tyvek® 500 Xpert

mehr in Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung | mehr von

Schutzanzug Tyvek® 500 Xpert

Mehr in Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Einwegoverall Tyvek® Classic wird überall dort eingesetzt, wo besonders gefährliche Arbeiten ausgeführt werden müssen.
Einsatzbereich
  • gegen feste Partikel (Typ 5) und Flüssigkeitsnebel von wasserbasierten Chemikalien (Typ 6)
Vorteile/Ausführungen
  • Kapuzen-Anzug mit Reißverschlussabdeckung, Tyvek®-Reißverschluss
  • elastischer Taillenbund für guten Sitz am Körper
  • elastischer Hand- und Fußgelenksbund für verbesserten, eng anliegenden Abschluss
  • optimale Kapuzenpassform durch Gummizug
  • Nähte außenseitig
Material
  • Tyvek® by DuPont® (atmungsaktiv, luft- und wasserdampfdurchlässig, weich, leicht, flexibel)

EN ISO 13982-1, Typ 5-BEN 13034, Typ 6CE KAT IIIEN 1073-2EN 14126DIN EN 1149


Für Sie interessant


mehr von Tyvek® by Dupont® | mehr Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung

Warnschutz-Einwegoverall Tyvek® 500 HV wird überall dort eingesetzt, wo besonders gefährliche Arbeiten ausgeführt werden müssen, typischerweise


mehr von Tyvek® by Dupont® | mehr Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung

Einwegoverall Tyvek® Dual wird überall dort eingesetzt, wo besonders gefährliche Arbeiten ausgeführt werden müssen, typischerweise zum Schutz ge...


mehr von Tyvek® by Dupont® | mehr Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung

Leichter Einwegoverall aus optimiertem Polyethylenvlies mit hervorragender Atmungsaktivität und verbessertem Schutz für weniger anspruchsvolle A...


mehr von Kimberly-Clark | mehr Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung

Atmungsaktiver, antistatischer, partikeldichter und begrenzt sprühdichter Schutzanzug aus strapazierfähigem SMS-Material – hält 99 % der Partike...


mehr von Kimberly-Clark | mehr Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung

Atmungsaktiver, antistatischer, partikeldichter und begrenzt sprühdichter Schutzanzug aus strapazierfähigem SMS-Material – hält 99 % der Partike...


mehr von Kimberly-Clark | mehr Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung

Schutzanzug mit Kapuze aus atmungsaktivem, leichtem Basismaterial, gegen Flüssigkeiten und Partikel.