Schutzanzug Tyvek® 200 EasySafe

mehr in Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung | mehr von

Schutzanzug Tyvek® 200 EasySafe

Mehr in Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Leichter Einwegoverall aus optimiertem Polyethylenvlies mit hervorragender Atmungsaktivität und verbessertem Schutz für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie z. B. Arbeiten in der Pharmaindustrie mit niedrigem Schutzbedarf.
Einsatzbereich
  • geeignet für Arbeiten in der Pharmaindustrie, bei Sanierungen, industriellen Reinigungen und in der allgemeinen Produktion sowie bei Arbeiten mit Glasfasern
Vorteile/Ausführungen
  • Reißverschluss mit Abdeckung
  • Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden, im Taillenbereich
  • 2-teilige Kapuze mit sehr gutem Sitz
  • außenliegende, gelbfarbene Nähte
  • weiches Material für höheren Tragekomfort
  • robust, aber trotzdem sehr leicht (ca. 180 g)
Material
  • Easysafe by DuPont™ (Polyethylen-Spinnvlies, weich, luft- und wasserdampfdurchlässig)

EN ISO 13982-1, Typ 5-BEN 13034, Typ 6CE KAT IIIEN 1073-2DIN EN 1149


Für Sie interessant


mehr von Tyvek® by Dupont® | mehr Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung

Warnschutz-Einwegoverall Tyvek® 500 HV wird überall dort eingesetzt, wo besonders gefährliche Arbeiten ausgeführt werden müssen, typischerweise


mehr von Tyvek® by Dupont® | mehr Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung

Einwegoverall Tyvek® Classic wird überall dort eingesetzt, wo besonders gefährliche Arbeiten ausgeführt werden müssen.


mehr von Tyvek® by Dupont® | mehr Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung

Einwegoverall Tyvek® Dual wird überall dort eingesetzt, wo besonders gefährliche Arbeiten ausgeführt werden müssen, typischerweise zum Schutz ge...


mehr von Kimberly-Clark | mehr Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung

Atmungsaktiver, antistatischer, partikeldichter und begrenzt sprühdichter Schutzanzug aus strapazierfähigem SMS-Material – hält 99 % der Partike...


mehr von Kimberly-Clark | mehr Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung

Atmungsaktiver, antistatischer, partikeldichter und begrenzt sprühdichter Schutzanzug aus strapazierfähigem SMS-Material – hält 99 % der Partike...


mehr von Kimberly-Clark | mehr Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung

Schutzanzug mit Kapuze aus atmungsaktivem, leichtem Basismaterial, gegen Flüssigkeiten und Partikel.