Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Weste Icon Two 5312 Luxe

mehr in Arbeitswesten | mehr von

Weste Icon Two 5312 Luxe

Mehr in Arbeitswesten | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Arbeitsweste mit leichtem Thermosteppfutter, auch in der kälteren Jahreszeit tragbar.
Vorteile/Ausführungen
  • Dreifachnähte, Kontrastnähte
  • verdeckter Reißverschluss bis in den Stehkragen
  • Steppfutter
  • Reflexstreifen in den Seitennähten
  • zwei Brusttaschen mit Patte und Innentasche
  • diagonal geschnittene Frontpartie mit zwei in die Nähte integrierten Seitentaschen
  • Handytasche mit Reißverschluss unter Frontblende
  • Innentasche
Material
  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle (Luxe-Qualität)
    Grammatur ca. 295 g/m²
  • Thermosteppfutter 100 % Polyester
    Grammatur ca. 177 g/m²
Pflegehinweise
f # 9 1 C

Einfach NachhaltigerFair WearÖko-Tex® Standard 100


Für Sie interessant


Alternative

Alternative

Modernes, sportliches Design, hochwertiges Markengewebe. Mit leichtem Steppfutter, hält den Rumpf warm und schützt vor Luftzug.


Dazu passt

mehr von Fristads® Kansas® Dazu passt

Bundjacke in moderner Zweifarbenoptik mit Kontrastnähten und dezenten seitlichen Reflexbiesen für gute Sichtbarkeit.


mehr Arbeitswesten

Modernes, sportliches Design, hochwertiges Markengewebe. Mit leichtem Steppfutter, hält den Rumpf warm und schützt vor Luftzug.


mehr von Fristads® Kansas® | mehr Arbeitswesten

Weste mit eingesetztem, luftdurchlässigem Mesh-Material in den Bereichen, an denen der Körper schnell transpiriert. Die bessere Ventilation sorg...


mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Arbeitswesten

Strapazierfähige Weste mit verdecktem Frontreißverschluss und Gummizug im Bund.


mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Arbeitswesten

Aus strapazierfähigem Gewebe, zwei eingesetzte Beuteltaschen aus CORDURA®, Reflexbiesen am Schultersattel und an den Taschenpatten, zwei Brustta...