Rallyeoverall BW 290

mehr in Arbeitsoveralls | mehr von

Rallyeoverall BW 290

Mehr in Arbeitsoveralls | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Bequemer Overall mit Umlegekragen und zwei seitlichen Durchgriffen.
Vorteile/Ausführungen
  • Zwei-Wege-Reißverschluss ca. 70 cm
  • zwei Brusttaschen, zwei aufgesetzte Seitentaschen
  • eine Meterstabtasche, zwei Gesäßtaschen
  • Ärmelbündchen, verstellbarer Gummizug im Rücken
  • verstellbare Fußweite an den Beinen
  • verstellbare Ärmelbündchen
Anwendungen/Hinweise
  • UV PROTECT 10 für weiße Bekleidung
Material
  • 100 % Diagonal-Baumwollköper
    Grammatur 290 g/m²
Pflegehinweise
h # 2 G 9 bunt
j # 2 G 9 weiß

Öko-Tex® Standard 100UV-Standard 801 UPF80+


Für Sie interessant


mehr von Fristads® Kansas® | mehr Arbeitsoveralls

Strapazierfähiger Arbeitsanzug in „Luxe-Qualität“ mit verdecktem Zwei-Wege-Reißverschluss und Rückenfalten.


mehr Arbeitsoveralls

Modernes, sportliches Design, hochwertiges Markengewebe, leicht und atmungsaktiv.


mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Arbeitsoveralls

Strapazierfähiger Overall mit praktischen Taschen und Gummizug im Bund.


mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Arbeitsoveralls

Aufgrund der Dreinahtverarbeitung sehr gute Haltbarkeit und Lebensdauer. Reißverschluss verdeckt mit Druckknöpfen zum Fixieren der Patte, mit Dr...


mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Arbeitsoveralls

Umlegekragen, verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss ca. 60 cm, zwei verstärkte Brusttaschen mit Patten, zwei eingesetzte Beuteltaschen, eine doppe...


mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Arbeitsoveralls

Umlegekragen, zwei eingesetzte Beuteltaschen, zwei Gesäßtaschen, zwei Brusttaschen mit Patten, doppelte Meterstabtasche, Rückenteil mit eingenäh...