Damen-Bundhose ACTIVIQ 2550

mehr in Arbeitskleidung | mehr von

Damen-Bundhose ACTIVIQ 2550

Mehr in Arbeitskleidung | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Moderne, körperbetonte Damen-Arbeitshose mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflexeinsätze, vielfältige Taschenlösungen und materialschonende, verdeckte Verschlüsse machen den Style perfekt.
Vorteile/Ausführungen
  • Kontrast-Elemente ober- und unterhalb Knie, Seiteneinsatz, Gürtelschlaufe am Bund hinten
  • Reflex-Elemente für bessere Sichtbarkeit ober- und unterhalb Knie, Biese in Kniekehlennaht
  • ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
  • zwei Seitentaschen
  • zwei Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf
  • ergonomisch positionierte Meterstabtasche auf Seitennaht (rechts)
  • Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttasche, integrierte Smartphonetasche (links)
  • elastischer Bundeinsatz, Schlitz mit Reißverschluss
  • vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
  • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
Material
  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
    Grammatur ca. 270 g/m²
Pflegehinweise
n # 2 K 6

Einfach NachhaltigerETHIK SOCIETY


Für Sie interessant


Dazu passt

mehr von Planam Arbeitsschutz Dazu passt

Bequeme und robuste Latzhose mit farblichen Applikationen und vielen praktischen Taschen.


Dazu passt

mehr von Planam Arbeitsschutz Dazu passt

Bequeme und robuste Bundjacke mit vielen praktischen Taschen.


mehr von KÜBLER Workwear | mehr Arbeitskleidung

Moderne, körperbetonte Damen-Arbeitshose mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflexeinsätze, vielfältig...


mehr Arbeitskleidung

Moderne, sportliche Bundjacke mit Damenschnitt aus hochwertigem Markengewebe, leicht und atmungsaktiv.


mehr Arbeitskleidung

Moderne, sportliche Arbeitshose mit Damenschnitt aus hochwertigem Markengewebe, leicht und atmungsaktiv.


mehr Arbeitskleidung

Moderne, sportliche Latzhose mit Damenschnitt aus hochwertigem Markengewebe, leicht und atmungsaktiv.