Herrenmantel Icon Two 3002 P154

mehr in Arbeitskleidung | mehr von

Herrenmantel Icon Two 3002 P154

Mehr in Arbeitskleidung | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Strapazierfähiger Arbeitsmantel mit verdeckter Druckknopfleiste und Rückengurt.
Vorteile/Ausführungen
  • Dreifachnähte, Kontrastnähte
  • Druckknöpfe, verstellbarer Rückengurt
  • Innentasche
  • zwei Brusttaschen, eine mit Patte
  • Handytasche mit Klettverschluss
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
Material
  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle (Luxe-Qualität)
    Grammatur ca. 245 g/m²
Pflegehinweise
j # 7 2 C G

Einfach NachhaltigerFair WearÖko-Tex® Standard 100


Für Sie interessant


Alternative

Alternative

Mantel in modernem, sportlichen Design, aus hochwertigem Markengewebe.


mehr Arbeitskleidung

Mantel in modernem, sportlichen Design, aus hochwertigem Markengewebe.


mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Arbeitskleidung

Strapazierfähiger Berufsmantel mit verstellbaren Ärmelbündchen.


mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Arbeitskleidung

Aufgrund der Dreinahtverarbeitung sehr gute Haltbarkeit und Lebensdauer. Druckknopfleiste, vierfache Luftösen unter den Achseln, Umlegekragen, A...


mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Arbeitskleidung

Kragen mit Revers, verdeckte Druckknopfleiste, zwei Brusttaschen, zwei verstärkte Seitentaschen, eine Innentasche, Rückenteil mit Golffalten, au...