Overall Icon Two 8612 Luxe

mehr in Arbeitskleidung | mehr von

Overall Icon Two 8612 Luxe

Mehr in Arbeitskleidung | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Strapazierfähiger Arbeitsanzug in „Luxe-Qualität“ mit verdecktem Zwei-Wege-Reißverschluss und Rückenfalten.
Vorteile/Ausführungen
  • Dreifachnähte, Kontrastnähte
  • diagonal geschnittene Front- und Kniepartie
  • Reflexstreifen unter Knietaschen und über Beinabschlüssen
  • in die Nähte integrierte Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster
  • verstellbare Ärmelabschlüsse
  • Durchgriffsöffnung zur Innenhose (in beiden Seitentaschen)
  • Zwei-Wege-Reißverschluss
  • Beintasche mit Patte
  • Handytasche mit Klettverschluss und Stifttasche
  • zwei Brusttaschen mit Innenfach
  • zwei Seitentaschen, Innentasche
  • zwei Gesäßtaschen mit Dehnungsfalten, eine mit Patte
  • CORDURA®-verstärkte doppelte Zollstocktasche
  • Hammerschlaufe
  • geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 (in Kombination mit Kniepolster Teile-Nr. G04345)
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
Material
  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle (Luxe-Qualität)
    Grammatur ca. 295 g/m²
Pflegehinweise
j # 7 2 C

Einfach NachhaltigerFair WearÖko-Tex® Standard 100


Für Sie interessant


Zubehör

mehr von Fristads® Kansas® Zubehör

Leichtes, sehr flexibles Kniekissen, zweifarbig. Geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 Typ 2, Level 0.


Alternative

Alternative

Modernes, sportliches Design, hochwertiges Markengewebe, leicht und atmungsaktiv.


mehr Arbeitskleidung

Modernes, sportliches Design, hochwertiges Markengewebe, leicht und atmungsaktiv.


mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Arbeitskleidung

Strapazierfähiger Overall mit praktischen Taschen und Gummizug im Bund.


mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Arbeitskleidung

Bequemer Overall mit Umlegekragen und zwei seitlichen Durchgriffen.


mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Arbeitskleidung

Aufgrund der Dreinahtverarbeitung sehr gute Haltbarkeit und Lebensdauer. Reißverschluss verdeckt mit Druckknöpfen zum Fixieren der Patte, mit Dr...