Damen-Short ACTIVIQ 2650

mehr in Arbeitskleidung | mehr von

Damen-Short ACTIVIQ 2650

Mehr in Arbeitskleidung | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Moderne, körperbetonte Damen-Arbeitshose mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflexeinsätze, vielfältige Taschenlösungen und materialschonende, verdeckte Verschlüsse machen den Style perfekt.
Vorteile/Ausführungen
  • Kontrast-Elemente oberhalb vom Knie, Seiteneinsatz, Gürtelschlaufe am Bund hinten
  • Reflex-Elemente für bessere Sichtbarkeit oberhalb vom Knie
  • zwei Seitentaschen
  • zwei Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf
  • ergonomisch positionierte Meterstabtasche auf Seitennaht (rechts)
  • Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttasche, integrierte Smartphonetasche (links)
  • Schlitz mit Reißverschluss
Material
  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
    Grammatur ca. 270 g/m²
Pflegehinweise
n # 2 K 6

Einfach NachhaltigerETHIK SOCIETY


Für Sie interessant


mehr von KÜBLER Workwear | mehr Arbeitskleidung

Moderne, körperbetonte Damen-Arbeitshose mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflexeinsätze, vielfältig...


mehr Arbeitskleidung

Moderne, sportliche Bundjacke mit Damenschnitt aus hochwertigem Markengewebe, leicht und atmungsaktiv.


mehr Arbeitskleidung

Moderne, sportliche Arbeitshose mit Damenschnitt aus hochwertigem Markengewebe, leicht und atmungsaktiv.


mehr Arbeitskleidung

Moderne, sportliche Latzhose mit Damenschnitt aus hochwertigem Markengewebe, leicht und atmungsaktiv.


mehr Arbeitskleidung

Moderne, sportliche Short mit Damenschnitt aus hochwertigem Markengewebe, leicht und atmungsaktiv.


mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Arbeitskleidung

Bequeme und robuste Bundjacke mit vielen praktischen Taschen.