Menu
  • Produkte
  • Marken

Strickmütze gefüttert

von KÜBLER Workwear   |   mehr Arbeitskleidung Zubehör

Drucken
Produktdetails
Beanie in melierter Strickoptik, innen mit Fleece gefüttert.
Vorteile/Ausführungen
  • Saum mit breitem Rippenstrickbündchen
  • klassische Passform
  • innen mit Fleece gefüttert
  • Label auf der Vorderseite

Material
  • 100 % Polyacryl, gestrickt
    Grammatur 300 g/m²

Einfach NachhaltigerETHIK SOCIETYÖko-Tex® Standard 100


Downloads

Für Sie interessant

Strickmütze, zweifarbig | Arbeitskleidung Zubehör
angesehen
Strickmütze, zweifarbig

Planam Arbeitsschutz | Arbeitskleidung Zubehör

Leichte Wende-Strickmütze.

Strickmütze 8207 | Arbeitskleidung Zubehör
angesehen
Strickmütze 8207

KÜBLER Workwear | Arbeitskleidung Zubehör

Angenehme Winterstrickmütze mit klassischer Passform und umgeschagenen Saum.

Mütze Beanie 79830 | Arbeitskleidung Zubehör
angesehen
Mütze Beanie 79830

Helly Hansen® | Arbeitskleidung Zubehör

Strickmütze mit Helly Hansen-Logo.

Strickmütze Irwin | Arbeitskleidung Zubehör
angesehen
Strickmütze Irwin

Arbeitskleidung Zubehör

Gestrickte Wollmütze mit breitem Umschlag.

Strickmütze Ole | Arbeitskleidung Zubehör
angesehen
Strickmütze Ole

Arbeitskleidung Zubehör

Gestrickte Polyacryl-Winterhaube mit warmem Thinsulate™-Futter.

Strickmütze mit Thinsulate™-Futter | Arbeitskleidung Zubehör
angesehen
Strickmütze mit Thinsulate™-Futter

Arbeitskleidung Zubehör

Gestrickte Polyacryl-Wintermütze mit warmem Thinsulate™-Futter für optimale Wärmespeicherung.

Sturmhaube Lifa® Merino Balaclava | Arbeitskleidung Zubehör
angesehen
Sturmhaube Lifa® Merino Balaclava

Helly Hansen® | Arbeitskleidung Zubehör

Optimale Sturmhaube für intensivere Aktivitäten an kälteren Tagen. Maximaler Feuchtigkeitstransport und professionelles Wärmemanagement durch Lifa®-Stay-Warm- und Merino–Technology.

UV-Schutz Schirmmütze Freeland 2 in 1 | Arbeitskleidung Zubehör
angesehen
UV-Schutz Schirmmütze Freeland 2 in 1

Arbeitskleidung Zubehör

Höchster Schutz gegen gefährliche UVB und UVA Strahlen, ultraleichte UV-Schutzmütze mit Nacken- und Ohrenschutz, atmungsaktiv, reflektierende Biesen für erhöhte Sichtbarkeit.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.
Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken
Entdecken Sie 543 starke Marken