Nageltasche, doppelt

von HM Müllner Werkzeuge   |   mehr Arbeitskleidung Zubehör

Drucken
Produktdetails
Nageltasche in doppelter Ausführung aus braunem Leder und verstellbarem Gürtel.
Vorteile/Ausführungen
  • verstellbarer Gürtel
  • zwei kleine Taschen
  • zwei große Taschen
  • drei Hammerschlaufen

Technische Daten
  • 250 x 235 mm

Material
  • Leder

Downloads

Für Sie interessant

Materialtasche 2331 | Arbeitskleidung Zubehör
angesehen
Materialtasche 2331

FRISTADS® Workwear | Arbeitskleidung Zubehör

Einfache Tasche für Schrauben, Bolzen, Nägel etc., genietet, Quickgrip.

Werkzeugtasche 9201 ADKN Fusion | Arbeitskleidung Zubehör
angesehen
Werkzeugtasche 9201 ADKN Fusion

FRISTADS® Workwear | Arbeitskleidung Zubehör

Strapazierfähige Werkzeugtasche für einfache Befestigung am Gürtel, passend für jede Hose.

Werkzeughalter SNIKKI 9340 LTHR | Arbeitskleidung Zubehör
angesehen
Werkzeughalter SNIKKI 9340 LTHR

FRISTADS® Workwear | Arbeitskleidung Zubehör

Material- und Werkzeugtasche aus robustem Spaltleder mit 3 Werkzeugtaschen und einer Messerhalterung. Für Nägel, Schrauben, Stahldraht, ideal für Stahlarbeiter, Monteure usw.

Materialtasche 21331 | Arbeitskleidung Zubehör
angesehen
Materialtasche 21331

FRISTADS® Workwear | Arbeitskleidung Zubehör

Praktische Materialtasche aus Leder mit zwei Taschen.

Gürteltasche | Arbeitskleidung Zubehör
angesehen
Gürteltasche

Parat | Arbeitskleidung Zubehör

Leichte Gürteltasche mit zehn Einsteckfächern, Gurtschlaufe mit Karabiner für Isolierband oder Hammer, verstellbare Gürtelschlaufe.

Gürteltasche Parabelt | Arbeitskleidung Zubehör
angesehen
Gürteltasche Parabelt

Parat | Arbeitskleidung Zubehör

Leichte Gürteltasche mit Gürtelschlaufe und vier Einsteckfächern.

Gürteltasche einteilig | Arbeitskleidung Zubehör
angesehen
Gürteltasche einteilig

HM Müllner Werkzeuge | Arbeitskleidung Zubehör

Einteilige Gürteltasche aus widerstandsfähigem Leder und verstellbarer Gürtellänge, damit sie beim Arbeiten die Hände frei haben und das wichtigste Werkzeug zur Hand haben.

Werkzeuggurt 85002 | Arbeitskleidung Zubehör
angesehen
Werkzeuggurt 85002

FRISTADS® Workwear | Arbeitskleidung Zubehör

Widerstandsfähiger Werkzeuggürtel mit vielen Taschen, Hammerschlaufen und 50 mm Nylongürtel mit Side Release Schnalle.

Werkzeuggurt 1131 | Arbeitskleidung Zubehör
angesehen
Werkzeuggurt 1131

Arbeitskleidung Zubehör

Robuster Werkzeuggürtel mit drei lose hängende Taschen, breite Meterstabtasche, Stifttasche, Hammerschlaufe aus Leder, genietet und 50 mm breiter Nylongürtel mit Metallschnalle.

Elektrikertasche 21931 | Arbeitskleidung Zubehör
angesehen
Elektrikertasche 21931

FRISTADS® Workwear | Arbeitskleidung Zubehör

Strapazierfähiger Werkzeughalter aus Leder mit vielen Taschen. Ohne Gürtel

Elektrikertasche 22031 | Arbeitskleidung Zubehör
angesehen
Elektrikertasche 22031

FRISTADS® Workwear | Arbeitskleidung Zubehör

Strapazierfähige Werkzeugtasche mit vielen kleinen Fächern und Hammerschlaufe ohne Gürtel.

Nageltasche, einfach | Arbeitskleidung Zubehör
angesehen
Nageltasche, einfach

HM Müllner Werkzeuge | Arbeitskleidung Zubehör

Praktische Nageltasche aus braunem Leder und verstellbarem Gürtel.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.
Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen