Gürteltasche

von Parat   |   mehr Arbeitskleidung Zubehör

Drucken
Produktdetails
Leichte Gürteltasche mit zehn Einsteckfächern, Gurtschlaufe mit Karabiner für Isolierband oder Hammer, verstellbare Gürtelschlaufe.
Vorteile/Ausführungen
  • ohne Gürtel, Schlaufe bis 70 mm Gürtelbreite
  • zehn Einsteckfächer
  • eine Hammerschlaufe bzw. Isolierbandhalterung

Anwendungen/Hinweise
  • Größe: 160 x 290 x 30 mm

Material
  • wasserabweisendes Nylon

Downloads

Für Sie interessant

Materialtasche 2331 | Arbeitskleidung Zubehör
angesehen
Materialtasche 2331

FRISTADS® Workwear | Arbeitskleidung Zubehör

Einfache Tasche für Schrauben, Bolzen, Nägel etc., genietet, Quickgrip.

Werkzeugtasche 9201 ADKN Fusion | Arbeitskleidung Zubehör
angesehen
Werkzeugtasche 9201 ADKN Fusion

FRISTADS® Workwear | Arbeitskleidung Zubehör

Strapazierfähige Werkzeugtasche für einfache Befestigung am Gürtel, passend für jede Hose.

Werkzeughalter SNIKKI 9340 LTHR | Arbeitskleidung Zubehör
angesehen
Werkzeughalter SNIKKI 9340 LTHR

FRISTADS® Workwear | Arbeitskleidung Zubehör

Material- und Werkzeugtasche aus robustem Spaltleder mit 3 Werkzeugtaschen und einer Messerhalterung. Für Nägel, Schrauben, Stahldraht, ideal für Stahlarbeiter, Monteure usw.

Materialtasche 21331 | Arbeitskleidung Zubehör
angesehen
Materialtasche 21331

FRISTADS® Workwear | Arbeitskleidung Zubehör

Praktische Materialtasche aus Leder mit zwei Taschen.

Gürteltasche Parabelt | Arbeitskleidung Zubehör
angesehen
Gürteltasche Parabelt

Parat | Arbeitskleidung Zubehör

Leichte Gürteltasche mit Gürtelschlaufe und vier Einsteckfächern.

Gürteltasche einteilig | Arbeitskleidung Zubehör
angesehen
Gürteltasche einteilig

HM Müllner Werkzeuge | Arbeitskleidung Zubehör

Einteilige Gürteltasche aus widerstandsfähigem Leder und verstellbarer Gürtellänge, damit sie beim Arbeiten die Hände frei haben und das wichtigste Werkzeug zur Hand haben.

Werkzeuggurt 85002 | Arbeitskleidung Zubehör
angesehen
Werkzeuggurt 85002

FRISTADS® Workwear | Arbeitskleidung Zubehör

Widerstandsfähiger Werkzeuggürtel mit vielen Taschen, Hammerschlaufen und 50 mm Nylongürtel mit Side Release Schnalle.

Werkzeuggurt 1131 | Arbeitskleidung Zubehör
angesehen
Werkzeuggurt 1131

Arbeitskleidung Zubehör

Robuster Werkzeuggürtel mit drei lose hängende Taschen, breite Meterstabtasche, Stifttasche, Hammerschlaufe aus Leder, genietet und 50 mm breiter Nylongürtel mit Metallschnalle.

Elektrikertasche 21931 | Arbeitskleidung Zubehör
angesehen
Elektrikertasche 21931

FRISTADS® Workwear | Arbeitskleidung Zubehör

Strapazierfähiger Werkzeughalter aus Leder mit vielen Taschen. Ohne Gürtel

Elektrikertasche 22031 | Arbeitskleidung Zubehör
angesehen
Elektrikertasche 22031

FRISTADS® Workwear | Arbeitskleidung Zubehör

Strapazierfähige Werkzeugtasche mit vielen kleinen Fächern und Hammerschlaufe ohne Gürtel.

Nageltasche, einfach | Arbeitskleidung Zubehör
angesehen
Nageltasche, einfach

HM Müllner Werkzeuge | Arbeitskleidung Zubehör

Praktische Nageltasche aus braunem Leder und verstellbarem Gürtel.

Nageltasche, doppelt | Arbeitskleidung Zubehör
angesehen
Nageltasche, doppelt

HM Müllner Werkzeuge | Arbeitskleidung Zubehör

Nageltasche in doppelter Ausführung aus braunem Leder und verstellbarem Gürtel.

Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen