Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Stretch-Gürtel mit Flaschenöffner

mehr in Arbeitskleidung Zubehör | mehr von

Stretch-Gürtel mit Flaschenöffner

Mehr in Arbeitskleidung Zubehör | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Elastischer, verstellbarer Gürtel aus Stretch-Material, mit Metall-Koppelschnalle im Used-Look und integriertem Flaschenöffner.
Vorteile/Ausführungen
  • angenehm zu tragen durch dehnbares Stretch-Material
  • Metall-Koppelschnalle mit Logo und integriertem Flaschenöffner (Schnallen-Rückseite)
  • auf individuelle Länge einstellbar
Material
  • starkes Stretchmaterial (71 % Polypropylen, 29 % Elasthan)

Einfach NachhaltigerETHIK SOCIETYÖko-Tex® Standard 100


Für Sie interessant


mehr Arbeitskleidung Zubehör

Robuster Gewebegürtel mit flexibler Größenverstellung und einfach bedienbarer Gürtelschnalle.


mehr von Fristads® Kansas® | mehr Arbeitskleidung Zubehör

Elastischer, verstellbarer Gürtel aus Stretch-Material, mit Silberschließe und Flaschenöffner.


mehr von Fristads® Kansas® | mehr Arbeitskleidung Zubehör

Weicher, gepolsteter Komfortriemen, der entlastet und den Druck rund um die Taille verteilt. Mit Side Release Schnalle.


mehr von Fristads® Kansas® | mehr Arbeitskleidung Zubehör

Robuster Ledergürtel mit Schnalle aus Antiksilber bzw. Antikmessing.


mehr von Fristads® Kansas® | mehr Arbeitskleidung Zubehör

Elastische Hosenträger mit eingewebtem Logo und robusten Clip-Verschlüssen und Verstellschnallen aus Antikmessing.