Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Winterjacke Highline

mehr in Arbeitsjacken | mehr von

Winterjacke Highline

Mehr in Arbeitsjacken | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Bequeme wasser- und winddichte Winterjacke aus der Highline-Serie, mit praktischen Taschen, hinterlegtem Reißverschluss am Kragen und einrollbarer Kapuze.
Vorteile/Ausführungen
  • winddicht, wasserdicht, Nähte hinterklebt
  • einrollbare Kapuze im Kragen
  • zwei verdeckte Seitentaschen mit Reißverschluss
  • zwei Brusttaschen mit Patte
  • Reflexbiesen am Brust-, Ärmel- und Rückenbereich
  • verdeckter Frontreißverschluss am Kragen hinterlegt
  • elastische Ärmelbündchen
  • Bundweitenverstellung mit Kordelzug
  • Innentasche
Technische Daten
  • Wassersäule 3.000 mm
Material
  • Oberstoff 100 % Polyester, PU-beschichtet
  • Wattierung 100 % Polyester
  • Futter 100 % Polyester
Pflegehinweise
e#94C

UV-Standard 801 UPF80+


Für Sie interessant


Dazu passt

mehr von Planam Arbeitsschutz Dazu passt

Strapazierfähige Bundhose mit vielen praktischen Taschen und Gummizug im Bund.


mehr von Helly Hansen® | mehr Arbeitsjacken

Wasserdichte und atmungsaktive, vielseitige, leichte Winterjacke mit PrimaLoft®-Isolierung. Durch Helly Tech® Protection bleiben Sie auch bei wi...


mehr von Sioen | mehr Arbeitsjacken

Moderner 4-in-1-Parka mit herausnehmbarer Steppjacke mit abtrennbaren Ärmeln.


mehr von Fristads® Kansas® | mehr Arbeitsjacken

Wind- und wasserdichter, atmungsaktiver Winterparka mit gefütterter Innenjacke und vielen praktischen Taschen.


mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Arbeitsjacken

Solider wind- und wasserdichter Parka mit praktischen Taschen, Kordelzug im Saum und im Kragen einrollbarer Kapuze.


mehr von FRISTADS® Workwear | mehr Arbeitsjacken

Bequeme, wasser- und winddichte Winterjacke mit geschmeidigem Webpelzfutter. Verstärkung an kritischen Stellen und abnehmbarer Kapuze.