Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Winterparka Flare

mehr in Arbeitsjacken | mehr von

Winterparka Flare

Mehr in Arbeitsjacken | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Solider wind- und wasserdichter Parka mit praktischen Taschen, Kordelzug im Saum und im Kragen einrollbarer Kapuze.
Vorteile/Ausführungen
  • winddicht, wasserdicht, Nähte hinterklebt
  • einrollbare Kapuze im Kragen
  • zwei aufgesetzte Seitentaschen mit Patte
  • zwei seitliche Einschubtaschen, eine Innentasche
  • eine Brusttasche mit wasserabweisendem Reißverschluss, links
  • eine Handytasche mit Patte und Stiftfach auf der rechten Brust
  • elastische Ärmelbündchen, mit Klettverschluss verstellbar
  • Kordelzug im Saum
Technische Daten
  • Wassersäule 3.000 mm
Material
  • Oberstoff 100 % Polyester, PVC-beschichtet
  • Wattierung 100 % Polyester
  • Futter 100 % Polyester
Pflegehinweise
f#94C

Für Sie interessant


mehr von Helly Hansen® | mehr Arbeitsjacken

Wasserdichte und atmungsaktive, vielseitige, leichte Winterjacke mit PrimaLoft®-Isolierung. Durch Helly Tech® Protection bleiben Sie auch bei wi...


mehr von Sioen | mehr Arbeitsjacken

Moderner 4-in-1-Parka mit herausnehmbarer Steppjacke mit abtrennbaren Ärmeln.


mehr von Fristads® Kansas® | mehr Arbeitsjacken

Wind- und wasserdichter, atmungsaktiver Winterparka mit gefütterter Innenjacke und vielen praktischen Taschen.


mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Arbeitsjacken

Bequeme wasser- und winddichte Winterjacke aus der Highline-Serie, mit praktischen Taschen, hinterlegtem Reißverschluss am Kragen und einrollbar...


mehr von FRISTADS® Workwear | mehr Arbeitsjacken

Bequeme, wasser- und winddichte Winterjacke mit geschmeidigem Webpelzfutter. Verstärkung an kritischen Stellen und abnehmbarer Kapuze.


mehr von FRISTADS® Workwear | mehr Arbeitsjacken

Wasserdichte, winddichte und atmungsaktive Winterjacke dank Airtech® Material mit Verstärkungen an Schulter, Ärmeln und Vorderseite und abnehmba...