Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Parka Stretchline

mehr in Arbeitsjacken | mehr von

Parka Stretchline

Mehr in Arbeitsjacken | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Wasserdichter Parka mit PU-Klimamembran, Sturmkapuze, Daumenloch und vielen praktischen Taschen. Hohe Atmungsaktivität für optimalen Klimakomfort.
Vorteile/Ausführungen
  • zwei Seitentaschen mit Reißverschluss
  • Innentasche
  • Napoleontasche
  • Ärmelbund mit Daumenloch, mit Klettverschluss verstellbar
  • abnehmbare Kapuze mit Kordelzug
  • verdeckter Reißverschluss
  • reflektierende Biesen
Material
  • Oberstoff 100 % Polyester, Ripstop, PU-Klimamembran
    Grammatur ca. 220 g/m²
Pflegehinweise
f#91C

DIN EN 343Einfach NachhaltigerFair WearSTeP - Nachhaltige Textilproduktion


Für Sie interessant


mehr von Helly Hansen® | mehr Arbeitsjacken

Ultraleichte, wasser- und winddichte, atmungsaktive Magni-Jacke aus HellyTech® Performance-Material, besticht durch das geringe Gewicht und mini...


mehr von Helly Hansen® | mehr Arbeitsjacken

Wasserdichte, atmungsaktive Regenjacke mit verlängertem Rücken zum Schutz vor Zugluft.


mehr von Helly Hansen® | mehr Arbeitsjacken

Wetterschutzjacke mit Kapuze und verlängerter Rückenpartie.


mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Arbeitsjacken

Atmungsaktive, wasserdichte Regenjacke mit hinterklebten Nähten und wasserdichten Reißverschlüssen.


mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Arbeitsjacken

Atmungsaktive, wasserdichte Regenjacke mit hinterklebten Nähten und Kapuze.


mehr von Sioen | mehr Arbeitsjacken

Jacke mit Reiß- und Druckknopfverschluss und fester Kapuze im Kragen.