Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Fleecejacke Stretchline

mehr in Arbeitskleidung Outdoor | mehr von

Fleecejacke Stretchline

Mehr in Arbeitskleidung Outdoor | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Fleecejacke mit Komfort-Futter, praktischen Taschen und verstellbaren Ärmelbündchen. Ideale Jacke für die Übergangszeit.
Vorteile/Ausführungen
  • zwei seitliche Einstecktaschen mit Reißverschluss
  • eine Brusttasche, eine Innentasche
  • reflektierende Biesen
  • Ärmelbündchen mittels Klettverschluss verstellbar
Material
  • 100 % Polyester
    Grammatur ca. 320 g/m²
Pflegehinweise
f#91C

Einfach NachhaltigerFair WearSTeP - Nachhaltige Textilproduktion


Für Sie interessant


mehr Arbeitskleidung Outdoor

Moderne Jacke für die Übergangszeit, figurbetonter Schnitt.


mehr Arbeitskleidung Outdoor

Moderne Fleecejacke mit Strick-Effekt und elastischen Einsätzen an Kapuze, Seiten und Unterarmen. Ideale Jacke für die Übergangszeit.


mehr von KÜBLER Workwear | mehr Arbeitskleidung Outdoor

Atmungsaktive Strickjacke mit Innenseite aus wärmendem Plüsch in neuem Materialmix. Weitenregulierbare Kapuze, robuste Ärmel- und Schulteraufsät...


mehr von Helly Hansen® | mehr Arbeitskleidung Outdoor

Fleecejacke aus sehr weichem Polartec®-Mikrofleece für ultimativen Komfort. Reflektierende Nähte auf den Schultern für erhöhte Sicherheit.


mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Arbeitskleidung Outdoor

Perfekte Jacke für die Übergangszeit, innen kuscheliges Fleece.


mehr von Helly Hansen® | mehr Arbeitskleidung Outdoor

Sehr hochwertige Fleecejacke aus Polartec®-Fleece.