Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Softshell-Winterjacke Stretchline

mehr in Arbeitsjacken | mehr von

Softshell-Winterjacke Stretchline

Mehr in Arbeitsjacken | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Gefütterte, winddichte, wasserabweisende Softshell-Jacke mit atmungsaktiver Klimamembran und abnehmbarer Kapuze. Hohe Atmungsaktivität für optimalen Klimakomfort.
Vorteile/Ausführungen
  • Innenseite aus warmem Fleece
  • abnehmbare Kapuze
  • winddicht, atmungsaktiv, elastisch
  • eine Innentasche, eine Brusttasche
  • zwei Seitentaschen mit Reißverschluss
  • Ärmelbündchen mittels Klettverschluss verstellbar
Material
  • 100 % Polyester mit Klimamembran
    Grammatur ca. 300 g/m²
Pflegehinweise
f#91C

Einfach NachhaltigerFair WearSTeP - Nachhaltige Textilproduktion


Für Sie interessant


mehr von Helly Hansen® | mehr Arbeitsjacken

Gefütterte Winterjacke mit Körpertemperaturregelung durch H²-Flow-Technologie.


mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Arbeitsjacken

Winddichte und wasserabweisende, gefütterte Arbeitsjacke mit wasserdichten Reißverschlüssen für Arbeiten bei kälteren Außentemperaturen. Die wei...


mehr Arbeitsjacken

Trendige, leichte Wendejacke mit neuester Wärmeisolierungstechnologie.


mehr von A-Code® | mehr Arbeitsjacken

Leichte und flexible, stark komprimierbare Steppjacke, ideal als Außen- oder Isolierschicht zu tragen.


mehr von A-Code® | mehr Arbeitsjacken

Leichte, moderne und elegante Steppjacke mit daunenartigem Futter.


mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Arbeitsjacken

Modische und funktionale, wasserabweisende Steppjacke mit trendigem Kontrast-Reißverschluss und Kapuze, ideal für die Übergangszeit.