Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Warnschutzlatzhose Modarc&VIS® 4kA, einlagig

mehr in Arbeitskleidung Multinorm | mehr von

Warnschutzlatzhose Modarc&VIS® 4kA, einlagig

Mehr in Arbeitskleidung Multinorm | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Multinorm-Schutzbekleidung für Arbeitseinsätze, die die Einhaltung mehrerer Normen in Kombination mit Warnschutz fordern. Funktionelle Arbeitshose aus extrem leichtem Gewebe, mit vielen praktischen Taschen und industriewäschetauglichen Reflexstreifen für hohe Sichtbarkeit.
Einsatzbereich
  • Energieversorger
  • Verkehrs- und Baubetriebe
  • Stadtwerke
  • E-Handwerk
Vorteile/Ausführungen
  • schmutzanfällige Bereiche in Blau
  • Fixlock-Stretchträger, gerader Nierenschutz
  • Taillenregulierung durch seitlichen Gummizug
  • zwei seitliche Einstiege mit Stretch-Keil
  • Schlitz mit PVC-Reißverschluss
  • zwei Flügeltaschen, eine Latztasche
  • eine Gesäßtasche rechts und eine Blasebalgtasche links (plus Handytasche), jeweils mit Patte und verdecktem Druckknopf
  • Meterstabtasche rechts (plus Stifttasche)
  • Kniepolstertaschen mit Klettverschluss
  • industriell waschbare 3M™-Reflexstreifen
Anwendungen/Hinweise
  • EN 11612 (A1+A2/B1/C1/F1)
  • EN 11611 (Klasse 1, A1+A2)
  • EN 61482 (Klasse 1)
  • EN 1149-5
  • EN 13034 Typ 6
  • EN 20471 Klasse 1 (Kombination mit Blouson erreicht EN ISO 20471 Klasse 3)
Material
  • HABETEX® MULTISAFE pro (55 % Modacryl, 43 % Baumwolle, 2 % Carbon)
    Grammatur 275 g/m²
Pflegehinweise
h # 6 2 G

EN 11612EN 11611DIN EN 1149 EN 61482EN 13034EN ISO 20471


Für Sie interessant


Dazu passt

mehr von HB Protective Wear Dazu passt

Multinorm-Schutzbekleidung für Arbeitseinsätze, die die Einhaltung mehrerer Normen in Kombination mit Warnschutz fordern. Funktionelles Arbeitsb...


mehr von HB Protective Wear | mehr Arbeitskleidung Multinorm

Moderner, superleichter, alltagstauglicher Störlichtbogenschutz mit hohem Tragekomfort. Bequemes Arbeitsblouson in modernem Design mit optimaler...


mehr von HB Protective Wear | mehr Arbeitskleidung Multinorm

Moderner, superleichter, alltagstauglicher Störlichtbogenschutz mit hohem Tragekomfort. Bequeme Arbeitshose in modernem Design mit optimaler Pas...


mehr von HB Protective Wear | mehr Arbeitskleidung Multinorm

Moderner, superleichter, alltagstauglicher Störlichtbogenschutz mit hohem Tragekomfort. Bequeme Arbeitshose in modernem Design mit optimaler Pas...


mehr von HB Protective Wear | mehr Arbeitskleidung Multinorm

Multinorm-Schutzbekleidung für Arbeitseinsätze, die die Einhaltung mehrerer Normen in Kombination mit Warnschutz fordern. Funktionelles Arbeitsb...


mehr von HB Protective Wear | mehr Arbeitskleidung Multinorm

Multinorm-Schutzbekleidung für Arbeitseinsätze, die die Einhaltung mehrerer Normen in Kombination mit Warnschutz fordern. Funktionelle Arbeitsho...