Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Bundhose Modarc 4kA, einlagig

mehr in Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung | mehr von

Bundhose Modarc 4kA, einlagig

Mehr in Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Moderner, superleichter, alltagstauglicher Störlichtbogenschutz mit hohem Tragekomfort. Bequeme Arbeitshose in modernem Design mit optimaler Passform und viel Bewegungsfreiheit.
Einsatzbereich
  • Stadtwerke
  • Energieversorger
  • E-Handwerk
 
Vorteile/Ausführungen
  • angesetzter Bund mit Gürtelschlaufen und verdecktem Knopf
  • Schlitz mit PVC-Reißverschluss, zwei Flügeltaschen
  • eine Gesäßtasche rechts mit Patte und verdecktem Druckknopf
  • eine Meterstabtasche rechts mit Patte und verdecktem Druckknopf plus aufgesetzter Stifttasche
  • eine Blasebalgtasche links (plus Handytasche), jeweils mit Patte
  • Kniepolstertasche mit Klettverschluss, Form-Knie
Anwendungen/Hinweise
  • EN 11612 (A1+A2/B1/C1/F1)
  • EN 11611 (Klasse 1, A1+A2)
  • EN 61482 (Klasse 1)
  • EN 1149-5
  • EN 13034 Typ 6
Material
  • HABETEX® MULTISAFE pro (55 % Modacryl, 43 % Baumwolle, 2 % Carbon)
    Grammatur 275 g/m²
Pflegehinweise
h # 6 2 G

EN 11612EN 11611DIN EN 1149 EN 61482EN 13034


Für Sie interessant


Dazu passt

mehr von HB Protective Wear Dazu passt

Moderner, superleichter, alltagstauglicher Störlichtbogenschutz mit hohem Tragekomfort. Bequemes Arbeitsblouson in modernem Design mit optimaler...


Das könnte Sie auch interessieren

mehr von HB Protective Wear Das könnte Sie auch interessieren

Multinorm-Schutzbekleidung für Arbeitseinsätze, die die Einhaltung mehrerer Normen in Kombination mit Warnschutz fordern. Funktionelles Arbeitsb...


mehr von HB Protective Wear | mehr Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung

Moderner, superleichter, alltagstauglicher Störlichtbogenschutz mit hohem Tragekomfort. Bequemes Arbeitsblouson in modernem Design mit optimaler...


mehr von HB Protective Wear | mehr Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung

Moderner, superleichter, alltagstauglicher Störlichtbogenschutz mit hohem Tragekomfort. Bequeme Arbeitshose in modernem Design mit optimaler Pas...


mehr von HB Protective Wear | mehr Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung

Multinorm-Schutzbekleidung für Arbeitseinsätze, die die Einhaltung mehrerer Normen in Kombination mit Warnschutz fordern. Funktionelles Arbeitsb...


mehr von HB Protective Wear | mehr Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung

Multinorm-Schutzbekleidung für Arbeitseinsätze, die die Einhaltung mehrerer Normen in Kombination mit Warnschutz fordern. Funktionelle Arbeitsho...