Menu

Warnschutzblouson MODarc&vis® 4kA, einlagig

von HB Protective Wear   |   mehr Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung

Drucken
Multinorm-Schutzbekleidung für Arbeitseinsätze, die die Einhaltung mehrerer Normen in Kombination mit Warnschutz fordern. Funktioneller Arbeitsblouson aus extrem leichtem Gewebe mit vielen praktischen Taschen und Industriewäsche-tauglichen Reflex-Streifen für hohe Sichtbarkeit.
Einsatzbereich
  • Energieversorger
  • Stadtwerke
  • Verkehrs- und Baubetriebe
  • E-Handwerk

Vorteile/Ausführungen
  • schmutzanfällige Bereiche in Blau
  • Stehkragen mit verdecktem Druckknopf
  • verdeckter PVC-Reißverschluss
  • zwei Seitentaschen mit PVC-Reißverschluss und Patte
  • zwei Brusttaschen mit Patte, verdecktem Druckknopf und Lasche zum Öffnen
  • Innentasche mit Druckkopf, links
  • Ärmelsaum mit nach innen verdecktem Druckknopf verstellbar
  • angeschnittener Bund mit verdecktem Druckknopf
  • Kontraststeppung in Rohweiß
  • Normenpiktogramme vorne als flammhemmender Direktstick
  • 3M™-Reflex-Streifen
  • für Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797

Material
  • HABETEX® protect (55 % Modacryl, 43 % Baumwolle, 2 % Carbon)
    Grammatur ca. 275 g/m²
  • ATPV-Wert 10,4 cal/cm²

Pflegehinweise
h#72G

EN 1149 EN 11611EN 11612EN 13034EN 61482EN ISO 20471


Downloads

Für Sie interessant

Warnschutz-Bundhose MODarc&VIS® 4kA, einlagig | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutz-Bundhose MODarc&VIS® 4kA, einlagig

HB Protective Wear Dazu passt

Multinorm-Schutzbekleidung für Arbeitseinsätze, die die Einhaltung mehrerer Normen in Kombination mit Warnschutz fordern. Funktionelle Arbeitshose aus extrem leichtem Gewebe mit vielen praktischen Taschen und Industriewäsche-tauglichen Reflex-Streifen für hohe Sichtbarkeit.

Warnschutz-Latzhose MODarc&VIS® 4kA, einlagig | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutz-Latzhose MODarc&VIS® 4kA, einlagig

HB Protective Wear Dazu passt

Multinorm-Schutzbekleidung für Arbeitseinsätze, die die Einhaltung mehrerer Normen in Kombination mit Warnschutz fordern. Funktionelle Arbeitshose aus extrem leichtem Gewebe mit vielen praktischen Taschen und Industriewäsche-tauglichen Reflex-Streifen für hohe Sichtbarkeit.

Blouson MODarc 4kA, einlagig | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Blouson MODarc 4kA, einlagig

HB Protective Wear | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung

Moderner, superleichter, alltagstauglicher Blouson mit Störlichtbogenschutz und hohem Tragekomfort. Bequemer Arbeitsblouson in modernem Design mit optimaler Passform und viel Bewegungsfreiheit.

Bundhose MODarc 4kA, einlagig | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Bundhose MODarc 4kA, einlagig

HB Protective Wear | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung

Moderne, superleichte, alltagstaugliche Bundhose mit Störlichtbogenschutz und hohem Tragekomfort. Bequeme Arbeitshose in modernem Design mit optimaler Passform und viel Bewegungsfreiheit.

Latzhose MODarc 4kA, einlagig | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Latzhose MODarc 4kA, einlagig

HB Protective Wear | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung

Moderne, superleichte, alltagstaugliche Latzhose mit Störlichtbogenschutz und hohem Tragekomfort. Bequeme Arbeitshose in modernem Design mit optimaler Passform und viel Bewegungsfreiheit.

Warnschutz-Bundhose MODarc&VIS® 4kA, einlagig | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutz-Bundhose MODarc&VIS® 4kA, einlagig

HB Protective Wear | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung

Multinorm-Schutzbekleidung für Arbeitseinsätze, die die Einhaltung mehrerer Normen in Kombination mit Warnschutz fordern. Funktionelle Arbeitshose aus extrem leichtem Gewebe mit vielen praktischen Taschen und Industriewäsche-tauglichen Reflex-Streifen für hohe Sichtbarkeit.

Warnschutz-Latzhose MODarc&VIS® 4kA, einlagig | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutz-Latzhose MODarc&VIS® 4kA, einlagig

HB Protective Wear | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung

Multinorm-Schutzbekleidung für Arbeitseinsätze, die die Einhaltung mehrerer Normen in Kombination mit Warnschutz fordern. Funktionelle Arbeitshose aus extrem leichtem Gewebe mit vielen praktischen Taschen und Industriewäsche-tauglichen Reflex-Streifen für hohe Sichtbarkeit.

Warnschutz-Softshell-Jacke Playford mit Störlichtbogenschutz | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutz-Softshell-Jacke Playford mit Störlichtbogenschutz

Sioen | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung

Sportliche, flammhemmende und pflegeleichte Multinorm-Softshelljacke mit hohem Schutz. Aus erstklassigem, dreischichtigem Softshell-Stoff mit guter Wasserdichtigkeit und Isolation gegen Wind und Kälte.

Warnschutz Regenhose Hovi mit Störlichtbogenschutz | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutz Regenhose Hovi mit Störlichtbogenschutz

Sioen | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung

Leichte, wasserdichte und komfortable mit Störlichtbogenschutz.

Bundjacke Laruns | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Bundjacke Laruns

Sioen | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung

Leichte und komfortable Arbeitsjacke mit Störlichtbogenschutz, Kontrast-Elementen und Reflexstreifen.

Bundhose Barcus | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Bundhose Barcus

Sioen | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung

Komfortable und leichte Arbeitshose mit Störlichtbogenschutz und vielen praktischen Taschenlösungen.

Softshell-Jacke Umiat | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Softshell-Jacke Umiat

Sioen | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung

Sportliche, flammhemmende und pflegeleichte Multinorm-Softshelljacke mit hohem Schutz aus erstklassigem, dreischichtigem Softshell-Stoff zum Schutz vor Kälte und Regen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken