Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Bundjacke Major Protect, einlagig

mehr in Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung | mehr von

Bundjacke Major Protect, einlagig

Mehr in Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Guter Schutz vor Hitze, Flammen, flüssigen Aerosolen, leichten Spritzern und Sprays, wie sie z. B. in der Chemie- und Erdölindustrie vorkommen.
Einsatzbereich
  • Chemie- und Erdölindustrie
  • im Niederspannungsbereich (Hausanschlusskästen) zum Schutz vor den Auswirkungen eines Störlichtbogens
  • explosionsgefährdete Umgebung (antistatische Wirkung zur Vermeidung von Zündfunken)
Vorteile/Ausführungen
  • Frontverschluss mit verdeckter Knopfleiste
  • zwei Brusttaschen mit Patten, zwei vordere Eingrifftaschen mit Patten
Anwendungen/Hinweise
  • Der Schutz der Bekleidung ist nur gewährleistet, wenn diese als Anzug getragen wird.
Material
  • 64 % Baumwolle, 35 % Polyester, 1 % antistatische Fasern Static-Control®
    Grammatur ca. 370 g/m²
  • antistatisch, flammhemmend und mit Fluorcarbon ausgerüstet
Pflegehinweise
h # 2 G 7

EN 11611EN 11612EN 61482EN 13034DIN EN 1149 DIN EN 1149 UV-Standard 801 UPF80+


Für Sie interessant


Dazu passt

mehr von Planam Arbeitsschutz Dazu passt

Guter Schutz vor Hitze und Flammen. Prävention vor flüssigen Aerosolen, leichten Spritzern und Sprays, wie sie z. B. in der Chemie- und Erdölind...


mehr von HB Protective Wear | mehr Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung

Moderner, superleichter, alltagstauglicher Störlichtbogenschutz mit hohem Tragekomfort. Bequemes Arbeitsblouson in modernem Design mit optimaler...


mehr von HB Protective Wear | mehr Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung

Moderner, superleichter, alltagstauglicher Störlichtbogenschutz mit hohem Tragekomfort. Bequeme Arbeitshose in modernem Design mit optimaler Pas...


mehr von HB Protective Wear | mehr Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung

Moderner, superleichter, alltagstauglicher Störlichtbogenschutz mit hohem Tragekomfort. Bequeme Arbeitshose in modernem Design mit optimaler Pas...


mehr von HB Protective Wear | mehr Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung

Multinorm-Schutzbekleidung für Arbeitseinsätze, die die Einhaltung mehrerer Normen in Kombination mit Warnschutz fordern. Funktionelles Arbeitsb...


mehr von HB Protective Wear | mehr Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung

Multinorm-Schutzbekleidung für Arbeitseinsätze, die die Einhaltung mehrerer Normen in Kombination mit Warnschutz fordern. Funktionelle Arbeitsho...