Hybridjacke Weather 1342

von KÜBLER Workwear   |   mehr Arbeitsjacken

Drucken
Produktdetails
Wärmeisolierende Jacke mit wasserabweisendem Steppmaterial mit Wattierung im Körperbereich und Strickfleece an den Ärmeln, ideal als Außen- oder Isolierschicht zu tragen.
Vorteile/Ausführungen
  • Frontreißverschluss mit Kinn- und Windschutzblende
  • hoch schließender Kragen
  • Innenkragen aus Strickfleece
  • zwei Seitentaschen 
  • Napoleontasche mit Reißverschluss, links
  • Ärmel- und Jackensaum mit eingefasstem, elastischem Band
  • Smartphonetasche innen, rechts

Material
  • 100 % Polyester
    Füllung ca. 100 g/m2, Strickfleece ca. 380 g/m2, Obermaterial ca. 65 g/m2
Pflegehinweise
e#94C

Einfach NachhaltigerETHIK SOCIETYÖko-Tex® Standard 100


Downloads

Für Sie interessant

Herren-Steppjacke Copperfield | Arbeitsjacken
angesehen
Herren-Steppjacke Copperfield

Arbeitsjacken

Trendige, leichte Wendejacke mit neuester Wärmeisolierungstechnologie.

Herren-Steppjacke Light 1489, gefüttert | Arbeitsjacken
angesehen
Herren-Steppjacke Light 1489, gefüttert

A-Code® | Arbeitsjacken

Leichte und flexible, stark komprimierbare Steppjacke, ideal als Außen- oder Isolierschicht zu tragen.

Herren Hybridjacke Norit | Arbeitsjacken
angesehen
Herren Hybridjacke Norit

Planam Arbeitsschutz | Arbeitsjacken

Moderne und angenehme Jacke mit Innenfleece und praktische Taschen. Der seitliche Stretch-Einsatz sorgt für optimale Passform.

Damen Hybridjacke Norit | Arbeitsjacken
angesehen
Damen Hybridjacke Norit

Planam Arbeitsschutz | Arbeitsjacken

Moderne und angenehme Jacke mit Innenfleece und praktische Taschen. Der seitliche Stretch-Einsatz sorgt für optimale Passform.

Aktion
Jacke Lizard | Arbeitsjacken
angesehen
Jacke Lizard

Planam Arbeitsschutz | Arbeitsjacken

Modische und funktionale, wasserabweisende Steppjacke mit trendigem Kontrast-Reißverschluss und Kapuze, ideal für die Übergangszeit.

Softshell-Winterjacke Pro-Line | Arbeitsjacken
angesehen
Softshell-Winterjacke Pro-Line

Arbeitsjacken

Winddichte, wasserabweisende Softshell-Jacke, atmungsaktiv durch innovative Dintex®-Membran.

Aktion
Softshell-Winterjacke Stretchline | Arbeitsjacken
angesehen
Softshell-Winterjacke Stretchline

Arbeitsjacken

Gefütterte, winddichte, wasserabweisende Softshell-Jacke mit atmungsaktiver Klimamembran und abnehmbarer Kapuze. Hohe Atmungsaktivität für optimalen Klimakomfort.

Superparkajacke | Arbeitsjacken
angesehen
Superparkajacke

Arbeitsjacken

Wasserabweisend, Sturmkapuze, viele Taschen, rotes isolierendes Futter, mit eingesetztem Nierenschutz, reflektierende Einsätze.

Pilotjacke Icon | Arbeitsjacken
angesehen
Pilotjacke Icon

FRISTADS® Workwear | Arbeitsjacken

Schmutz- und wasserabweisende, sowie verschleiß- und reißfeste Jacke.

Aktion
Pilotjacke | Arbeitsjacken
angesehen
Pilotjacke

Arbeitsjacken

Pilotjacke mit austrennbarem Futter, abnehmbarem Faserpelzkragen und abnehmbaren Ärmeln.

Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen