Bundjacke Icon Two 4857 Luxe

mehr in Arbeitsjacken | mehr von

Bundjacke Icon Two 4857 Luxe

Mehr in Arbeitsjacken | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Bundjacke in moderner Zweifarbenoptik mit Kontrastnähten und dezenten seitlichen Reflexbiesen für gute Sichtbarkeit.
Vorteile/Ausführungen
  • Dreifachnähte, Kontrastnähte
  • ergonomisch geformte Ärmel, verstellbare Ärmelabschlüsse
  • verstellbare Bundweite, breite Rückenpartie mit Passe
  • verdeckter Reißverschluss bis zum Kragen
  • Reflexstreifen in Seitennähten
  • zwei Brusttaschen mit Patte und Innenfach
  • Handytasche mit Patte und Reißverschluss
  • diagonal geschnittene Frontpartie mit integrierten Seitentaschen
  • Innentasche mit Klettverschluss
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
Material
  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle (Luxe-Qualität)
    Grammatur ca. 295 g/m²
Pflegehinweise
j # 7 2 C

Einfach NachhaltigerFair WearÖko-Tex® Standard 100


Für Sie interessant


Alternative

Alternative

Moderne, sportliche Arbeitsjacke aus hochwertigem Markengewebe, leicht und atmungsaktiv.


Dazu passt

mehr von Fristads® Kansas® Dazu passt

Wind- und wasserabweisende Softshell-Jacke in atmungsaktiver Stretch-Qualität, mit Fleece-Innenfutter.


Dazu passt

mehr von Fristads® Kansas® Dazu passt

Arbeitsweste mit leichtem Thermosteppfutter, auch in der kälteren Jahreszeit tragbar.


Dazu passt

mehr von Fristads® Kansas® Dazu passt

Strapazierfähige Arbeitshose in „Luxe-Qualität“ mit modernem „Low Waist“-Schnitt, hervorragender Passform und Langlebigkeit.


Dazu passt

mehr von Fristads® Kansas® Dazu passt

Strapazierfähige Arbeitshose in „Luxe-Qualität“, mit elastischen Trägern und vielen Details.


Dazu passt

mehr von Fristads® Kansas® Dazu passt

Strapazierfähige Arbeitshose in „Luxe-Qualität“ mit modernem „Low Waist“-Schnitt und dezenten Reflexbiesen vorne und hinten am Knie für gute Sic...


Das könnte Sie auch interessieren

mehr von A-Code® Das könnte Sie auch interessieren

Perfekt als zweite Lage – kann z. B. unter einer Außenjacke getragen werden.


Das könnte Sie auch interessieren

mehr von Fristads® Kansas® Das könnte Sie auch interessieren

Strapazierfähiger Arbeitsmantel mit verdeckter Druckknopfleiste und Rückengurt.


Das könnte Sie auch interessieren

mehr von Fristads® Kansas® Das könnte Sie auch interessieren

Strapazierfähiger Arbeitsanzug in „Luxe-Qualität“ mit verdecktem Zwei-Wege-Reißverschluss und Rückenfalten.