Menu

Herren-Winterjacke Airtech® 4058 GTC SKARUP

von Fristads   |   mehr Arbeitsjacken

Drucken
Wasserdichte, winddichte und atmungsaktive Winterjacke dank Airtech®-Material mit Verstärkungen an Schultern, Ärmeln und Vorderseite, mit abnehmbarer Kapuze.
Vorteile/Ausführungen
  • verdeckter Reißverschluss bis zum Kragenrand mit Klettverschluss
  • Kragen mit Fleece-Futter, abnehmbare Kapuze
  • zwei Vordertaschen mit Reißverschluss
  • zwei Brusttaschen mit Reißverschluss
  • eine Kartentasche mit innenliegender Handytasche, von außen zugänglich
  • eine Innentasche mit Zugband und Klettverschluss
  • verstellbares Zugband am Saum und verstellbare Armabschlüsse
  • vorgeformte Ärmel, elastische Ärmel-Innenbündchen
  • verstärkte Frontpartie, Schulter und Ärmel
  • reflektierende Details am Rücken
  • Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Transferlogos

Technische Daten
  • Wassersäule
10.000 mm

Material
  • Obermaterial 100 % Polyester
    Grammatur 255 g/m²
  • Futter 100 % Polyester
    Grammatur 195 g/m²
  • Verstärkung 100 % Polyamid
    Grammatur 300 g/m²

Pflegehinweise
h#64C
Zertifizierungen

EN 342EN 343Einfach NachhaltigerFair WearÖko-Tex® Standard 100


Begründung Nachhaltigkeit
Neben Funktionalität, hohen Schutzlevels, Langlebigkeit und neuesten Technologien stehen die Schwester-Marken Fristads® und Kansas® besonders für Nachhaltigkeit. Die Zusammenarbeit des Konzerns – mit weltweiten Produktionsstätten, tausenden Mitarbeitern und Millionen Kunden – mit der Fair Wear Foundation ist ein deutliches Zeichen. Dieses Engagement verbessert nachhaltig die Arbeitsbedingungen in unzähligen Fabriken weltweit.

Downloads

Für Sie interessant

Parkajacke Cloverfield 4 in 1 | Arbeitsjacken
angesehen
Gekauft
Parkajacke Cloverfield 4 in 1

Sioen | Arbeitsjacken

Moderner 4-in-1-Parka mit herausnehmbarer Steppjacke mit abtrennbaren Ärmeln.

Abverkauf
Winterparka Flare | Arbeitsjacken
angesehen
Gekauft
Winterparka Flare

Planam | Arbeitsjacken

Solider wind- und wasserdichter Parka mit praktischen Taschen, Kordelzug im Saum und im Kragen einrollbarer Kapuze.

Winterjacke Highline | Arbeitsjacken
angesehen
Gekauft
Winterjacke Highline

Planam | Arbeitsjacken

Bequeme wasser- und winddichte Winterjacke aus der Highline-Serie, mit praktischen Taschen, hinterlegtem Reißverschluss am Kragen und einrollbarer Kapuze.

Softshell-Winterjacke 4060 CFJ SKARUP | Arbeitsjacken
angesehen
Gekauft
Softshell-Winterjacke 4060 CFJ SKARUP

Fristads | Arbeitsjacken

Bequeme, wasser- und winddichte Winterjacke mit geschmeidigem Webpelzfutter, Verstärkung an kritischen Stellen und abnehmbarer Kapuze.

Herren-Winterjacke ICON Airtech® 4056 GTT 3-in-1 | Arbeitsjacken
angesehen
Gekauft
Herren-Winterjacke ICON Airtech® 4056 GTT 3-in-1

Kansas | Arbeitsjacken

Wasserdichte, winddichte und atmungsaktive 3-in-1-Winterjacke dank Airtech®-Material mit herausnehmbarer, gefütterter Innenjacke.

Winterjacke Blackstone | Arbeitsjacken
angesehen
Gekauft
Winterjacke Blackstone

Arbeitsjacken

Moderne, robuste Winterjacke aus besonders reißfestem Ripstop-Gewebe.

Winterjacke Neon | Arbeitsjacken
angesehen
Gekauft
Winterjacke Neon

Planam | Arbeitsjacken

Atmungsaktive, wasser- und winddichte Jacke mit hinterklebten Nähten und Applikationen in Neon-Farben.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken