Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Bundjacke Stretchline

mehr in Arbeitsjacken | mehr von

Bundjacke Stretchline

Mehr in Arbeitsjacken | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Moderne, sportliche Workwear-Arbeitsjacke mit Stretch für alle, die Komfort und Funktionalität schätzen. Modernes Design, praktische Taschen mit viel Stauraum. Flexibles, leichtes und atmungsaktives Gewebe.
Vorteile/Ausführungen
  • zwei Brusttaschen mit Patte
  • zwei Einstecktaschen, eine Schlüsseltasche
  • verdeckter Reißverschluss mit Patte
  • Ärmelbündchen mit Klettverschluss verstellbar
  • Stretchteil im Schulterbereich für extra Bewegungsfreiheit
  • reflektierende Biesen
Material
  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
    Grammatur ca. 245 g/m²
Pflegehinweise
h # 2 G 6

Einfach NachhaltigerFair WearSTeP - Nachhaltige Textilproduktion


Für Sie interessant


mehr von KÜBLER Workwear | mehr Arbeitsjacken

Moderne, körperbetonte Arbeitsjacke mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflexeinsätze, vielfältige Tas...


mehr von KÜBLER Workwear | mehr Arbeitsjacken

Moderne Arbeitsjacke mit körperbetontem Schnitt und Stretch-Einsätzen. Spezielle Bewegungszonen, CORDURA®-Verstärkungen, dynamische Kontrast- un...


mehr Arbeitsjacken

Moderne, sportliche Arbeitsjacke aus hochwertigem Markengewebe, leicht und atmungsaktiv.


mehr von Fristads® Kansas® | mehr Arbeitsjacken

Bundjacke in moderner Zweifarbenoptik mit Kontrastnähten und dezenten seitlichen Reflexbiesen für gute Sichtbarkeit.


mehr von Fristads® Kansas® | mehr Arbeitsjacken

Bundjacke mit breit geschnittenem Rücken mit Passe.


mehr von Fristads® Kansas® | mehr Arbeitsjacken

Bundjacke mit eingesetztem, luftdurchlässigem Mesh-Material in den Bereichen, an denen der Körper schnell transpiriert. Die bessere Ventilation