Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Bundhose Icon Two 2019 Luxe

mehr in Arbeitshosen | mehr von

Bundhose Icon Two 2019 Luxe

Mehr in Arbeitshosen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Strapazierfähige Arbeitshose in „Luxe-Qualität“ mit modernem „Low Waist“-Schnitt und dezenten Reflexbiesen vorne und hinten am Knie für gute Sichtbarkeit.
Vorteile/Ausführungen
  • Dreifachnähte, Kontrastnähte
  • halbhoher Bund, Sattelschnitt
  • diagonal geschnittene Kniepartie
  • Reflexstreifen unter Knietaschen und über Beinabschlüssen
  • in die Nähte integrierte Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster
  • Beintasche mit Patte
  • Handytasche mit Klettverschluss und Stifttasche
  • CORDURA®-verstärkte doppelte Zollstocktasche
  • zwei Gesäßtaschen mit Dehnungsfalten – eine mit Patte
  • Hammerschlaufe
  • geprüft und zugelassen gemäß EN 14404
    (in Kombination mit Kniepolster Teile-Nr. G04345)
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
Material
  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle (Luxe-Qualität)
    Grammatur ca. 295 g/m²
Pflegehinweise
j # 7 2 C

Einfach NachhaltigerFair WearÖko-Tex® Standard 100


Für Sie interessant


Zubehör

mehr von Fristads® Kansas® Zubehör

Leichtes, sehr flexibles Kniekissen, zweifarbig. Der Knieschoner ist geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 Typ 2, Level 0.


Zubehör

mehr von Fristads® Kansas® Zubehör

Leichtes, sehr flexibles Kniekissen, zweifarbig. Der Knieschoner ist geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 Typ 2, Level 1.


Alternative

Alternative

Moderne, sportliche Arbeitshose aus hochwertigem Markengewebe, leicht und atmungsaktiv.


Dazu passt

mehr von Fristads® Kansas® Dazu passt

Bundjacke in moderner Zweifarbenoptik mit Kontrastnähten und dezenten seitlichen Reflexbiesen für gute Sichtbarkeit.


mehr von KÜBLER Workwear | mehr Arbeitshosen

Moderne, körperbetonte Arbeitshose mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflexeinsätze, vielfältige Tasc...


mehr von KÜBLER Workwear | mehr Arbeitshosen

Moderne, körperbetonte Stretchhose mit ergonomischer Linienführung, elastischem Bundeinsatz und Stretcheinsätzen im Schritt-, Knie- und Gesäßber...