Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Arbeitshose Stretch ACTIVIQ 2850

mehr in Arbeitshosen | mehr von

Arbeitshose Stretch ACTIVIQ 2850

Mehr in Arbeitshosen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Moderne, körperbetonte Stretchhose mit ergonomischer Linienführung, elastischem Bundeinsatz und Stretcheinsätzen im Schritt-, Knie- und Gesäßbereich für mehr Bewegungsfreiheit.
Vorteile/Ausführungen
  • Reflex-Elemente ober- und unterhalb vom Knie, Biese in Kniekehlennaht
  • zwei Seitentaschen
  • zwei Gesäßtaschen mit Reißverschluss
  • Schenkeltasche mit Reißverschluss, integrierte Smartphonetasche, zusätzliche Meterstabtasche
  • Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttaschen, integrierte Smartphonetasche, zusätzliche Mehrzwecktasche
  • ergonomisch geformte, griffige Zipper
  • Stretcheinsätze im Schritt-, Knie- und Gesäßbereich
  • elastischer Bundeinsatz, D-Ring in Bundnaht
  • Gürtelschlaufen aus stabilem Kofferband
  • Schlitz mit Reißverschluss
  • vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
  • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
Material
  • 50 % Polyester, 50 % Baumwolle
    Grammatur ca. 180 g/m²
Pflegehinweise
h # 1 K 6

Einfach NachhaltigerETHIK SOCIETY


Für Sie interessant


mehr von KÜBLER Workwear | mehr Arbeitshosen

Moderne, körperbetonte Arbeitshose mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflexeinsätze, vielfältige Tasc...


mehr von KÜBLER Workwear | mehr Arbeitshosen

Hochwertige, robuste und sportliche Handwerkerhose mit zahlreichen praktischen Features. Spezielle Bewegungszonen, stylische Kontrast- und Refle...


mehr Arbeitshosen

Workwear-Arbeitshose mit Stretch für alle, die Komfort und Funktionalität schätzen. Modernes Design, praktische Taschen mit viel Stauraum. Flexi...


mehr Arbeitshosen

Moderne, sportliche Arbeitshose aus hochwertigem Markengewebe, leicht und atmungsaktiv.


mehr von Helly Hansen® | mehr Arbeitshosen

Arbeitshose aus der AKER-Reihe für den professionellen Handwerker. Robustes, bequemes Material, moderne Passform, Verstärkungen aus CORDURA®.


mehr von Helly Hansen® | mehr Arbeitshosen

Arbeitshose aus der neuen Helly Hansen®-Produktlinie für die Industrie, bietet dem Arbeiter Langlebigkeit und Tragekomfort.