Menu
  • Produkte
  • Marken

Schnittschutzhandschuh CUT PROTECT MID 0950

von J. Staffl Arbeitsschutz   |   mehr Schnittschutzhandschuhe

Drucken
Produktdetails
Nahtloser, Nitrilschaum-beschichteter Schutzhandschuh mit hohem Tragekomfort und  Fingerspitzengefühl. Frei von Stahl- oder Glasfasern.
Schutzkategorie II
Einsatzbereich
  • Arbeiten mit Schnittgefahr aller Art und scharfkantigen Teilen
  • Umgang mit sehr scharfen Kleinteilen, sowie mit Papier und Karton 

Vorteile/Ausführungen
  • Handinnenseite und Fingerspitzen beschichtet, verstärkte Daumenbeuge
  • unbeschichteter, atmungsaktiver Handrücken 
  • anatomische Passform
  • elastischer, 2 cm längerer Strickbund, farbliche Unterschiede je Größe
  • hervorragendes Tastempfinden durch dünne Nitrilschaum-Beschichtung
  • Gesamtstärke 1,0 mm

Material
  • Nitrilschaum-Beschichtung 100 g/m2 auf KYORENE®-Gewirk 400 g/m2, 18 Gauge
  • KYORENE®-Strickstulpe, 18 Gauge

Pflegehinweise
f

Mechanische Risiken DIN EN 388:2016


Downloads

Für Sie interessant

Schnittschutzhandschuh Maxi Cut Dry™ 34-470 | Schnittschutzhandschuhe
angesehen
Schnittschutzhandschuh Maxi Cut Dry™ 34-470

ATG® | Schnittschutzhandschuhe

Patentierte Micro-Foam-Beschichtung für ein Höchstmaß an Flexibilität und Tastgefühl, Kombination aus Polyethylen, Nylon und Glas für maximale Schnittfestigkeit der Stufe 5. Schutzkategorie II

Schnittschutzhandschuh Maxi Cut® Ultra™ 44-3445 mit Noppen | Schnittschutzhandschuhe
angesehen
Schnittschutzhandschuh Maxi Cut® Ultra™ 44-3445 mit Noppen

ATG® | Schnittschutzhandschuhe

Schnittschutzhandschuh mit 360° Atmungsaktivität durch die einzigartige, patentierte AirTech®-Plattform, die zusammen mit ErgoTech® für maximales Tastgefühl und Beweglichkeit sorgt. Handinnenseite mit Noppen. Schutzkategorie II

Schnittschutzhandschuh Maxi Cut® Ultra™ 44-3745 | Schnittschutzhandschuhe
angesehen
Schnittschutzhandschuh Maxi Cut® Ultra™ 44-3745

ATG® | Schnittschutzhandschuhe

Schnittschutzhandschuh mit 360° Atmungsaktivität durch die einzigartige, patentierte AirTech®-Plattform, die zusammen mit ErgoTech® für maximales Tastgefühl und Beweglichkeit sorgt. Ohne Noppen – silikonfrei. Schutzkategorie II

Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-735 | Schnittschutzhandschuhe
angesehen
Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-735

Ansell | Schnittschutzhandschuhe

Flexibler Schutzhandschuh mit Beschichtung an der Innenhand und an den Fingerspitzen für bessere Griffsicherheit und längere Einsatzdauer. Handrücken atmungsaktiv. Schutzkategorie II

Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-738 | Schnittschutzhandschuhe
angesehen
Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-738

Ansell | Schnittschutzhandschuhe

Schutzhandschuh aus wasserbasiertem Polyurethan für mehr Komfort und Fingerbeweglichkeit. Hoher Schnittschutz durch INTERCEPT­™-Technologie und verstärkte Daumenbeuge. Schutzkategorie II

Schnittschutzhandschuh HyFlex® 70-750 | Schnittschutzhandschuhe
angesehen
Schnittschutzhandschuh HyFlex® 70-750

Ansell | Schnittschutzhandschuhe

Hochwertiger, robuster Schnittschutz durch moderne Technologie. Besonders leicht, schützt auch vor Hitze und Schmelzmetallspritzern. Schutzkategorie III

Schnittschutzhandschuh TEGERA® 907 | Schnittschutzhandschuhe
angesehen
Schnittschutzhandschuh TEGERA® 907

Ejendals | Schnittschutzhandschuhe

Der Allround-Handschuh schützt vor Schnittwunden. Gutes Griffvermögen durch schwarze Punkte, Fingerspitzengefühl bleibt erhalten. Der Schutzhandschuh ist geschmeidig und luftdurchlässig. Schutzkategorie II

Schnittschutzhandschuh H-Plus Blade X5, PU | Schnittschutzhandschuhe
angesehen
Schnittschutzhandschuh H-Plus Blade X5, PU

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Schnittschutzhandschuhe

Atmungsaktiver Handrücken für besonders hohen Tragekomfort, sehr gute Fingerbeweglichkeit und Abriebbeständigkeit, hervorragendes Tastgefühl. Schutzkategorie II

Aktion
Schnittschutzhandschuh H-Plus Impact mit Protektoren | Schnittschutzhandschuhe
angesehen
Schnittschutzhandschuh H-Plus Impact mit Protektoren

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Schnittschutzhandschuhe

Nahtloser Schnittschutzhandschuh aus einer High-Performance-Schnittschutzfaser mit Anstoßschutz an Hand- und Fingerrücken. Innenhand und Fingerspitzen NBR-beschichtet, mit Grip-Finish. Der Handschuh überzeugt durch hervorragende Schnittfestigkeit, sehr guten Tragekomfort, hohe Fl...

Schnittschutzhandschuh Blade X5 1442 Nitril | Schnittschutzhandschuhe
angesehen
Schnittschutzhandschuh Blade X5 1442 Nitril

Schnittschutzhandschuhe

Atmungsaktiver Handrücken für besonderen Tragekomfort, hervorragender Nass- und Trockengriff, sehr gute Abriebbeständigkeit. Schutzkategorie II

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.
Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken
Entdecken Sie 543 starke Marken