Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Schnittschutzhandschuh Test-Set

mehr in Schnittschutzhandschuhe | mehr von

Schnittschutzhandschuh Test-Set

Mehr in Schnittschutzhandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Test-Set mit 5 Paar unterschiedlichen Schnittschutzhandschuhen. Die aktuellen Top-Empfehlungen von Haberkorn der besten Schnittschutzhandschuhe in der höchsten Schnittschutzklasse unserer Top-Marken. Diese Auswahl besticht durch ausgezeichneten Schnittschutz für höchste Ansprüche, Haltbarkeit, hohen Tragekomfort und optimale Passform. Mit diesem Test-Set können Sie unterschiedliche Schnittschutzgarne und Beschichtungsmaterialien testen.
Schutzkategorie II
Material
  • Schnittschutzhandschuh TEGERA® 8808 INFINITY™
    – Trägermaterial CRF®-Technologie, Glasfaserfaden, Nylon, Spandex, 15 gg
    – Beschichtung Nitril, Nitrilschaum/wasserbasiertes PU, ¾-beschichtet, zweifach beschichtet, Strickbund

  • Schnittschutzhandschuh MaxiCut Dry 470
    – Nitril-Micro-Foam auf nahtlosem Polyethylen/Glas/Nylon/Lycra®-Futter

  • Schnittschutzhandschuh MaxiCut® Ultra™ 44-3445-DT mit Noppen
    – Nylon-Trägergewebe mit Nitril-Mikroschaumbeschichtung
    – Nitril-Noppen an der Handinnenseite

  • Schnittschutzhandschuh Metalfit
    – Trägermaterial 100 % „High Density Polyethylen“, rostfreie Stahlfaser, 100 % schwarze, texturierte Polyamid-Seide
    – graue Clean-PU-Beschichtung auf der Handfläche und am Ende der Finger, elastischer Strickbund

  • Schnittschutzhandschuh S-TEX KV3
    – Aramid-Strickgewebe, Edelstahl, KEVLAR®, latexbeschichtete Innenhand, elastisches Bündchen
Lieferumfang
  • 1 Paar Schnittschutzhandschuh TEGERA® 8808 INFINITY™
    Norm: EN 388:2016 4X43D
  • 1 Paar Schnittschutzhandschuh MaxiCut Dry 470
    Norm: EN 388:2003 4543
  • 1 Paar Schnittschutzhandschuh MaxiCut® Ultra™ 44-3445-DT mit Noppen
    Norm: EN 388:2016 4X43F
  • 1 Paar Schnittschutzhandschuh Metalfit
    Norm: EN 388:2016 4X43F
  • 1 Paar Schnittschutzhandschuh S-TEX KV3
    Norm: EN 388:2003 3544

Für Sie interessant


mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Schnittschutzhandschuhe

Schnittschutzhandschuh aus Spezialfaser, sehr guter Tragekomfort, gute Flexibilität und hohe Abriebbeständigkeit. Schutzkategorie II


mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Schnittschutzhandschuhe

Atmungsaktiver Handrücken für besonderen Tragekomfort, sehr gute Fingerfertigkeit und Abriebbeständigkeit, hervorragendes Tastgefühl. Schutzkate...


mehr Schnittschutzhandschuhe

Atmungsaktiver Handrücken für besonderen Tragekomfort, hervorragender Nass- und Trockengriff, sehr gute Abriebbeständigkeit. Schutzkategorie II


mehr von ATG® | mehr Schnittschutzhandschuhe

Patentierte Micro-Foam-Beschichtung für ein Höchstmaß an Flexibilität und Tastgefühl, Kombination aus Polyethylen, Nylon und Glas für maximale S...


mehr von J. Staffl Arbeitsschutz | mehr Schnittschutzhandschuhe

Handinnenseite komplett beschichtet, bestmögliche Schnittschutzeigenschaften, hoher Tragekomfort durch nahtlose Verarbeitung. Schutzkategorie II...


mehr von Ansell | mehr Schnittschutzhandschuhe

Ungewöhnlicher Schnittschutz und Tragekomfort bei bester Robustheit. Für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln geeignet, hohe Verschleißfestigk...