Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-937

mehr in Schnittschutzhandschuhe | mehr von

Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-937

Mehr in Schnittschutzhandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Leichter und komfortabler Schnittschutzhandschuh mit bester Ölabweisung und hoher Strapazierfähigkeit. Durch die erhöhte Strapazierfähigkeit im Daumenbeugenbereich herausragender Schutz und hohe Abriebfestigkeit. Schützt die Hände vor Kontakt mit Öl und hält sie trocken, daher ideal bei der Handhabung von nassen oder öligen Materialien wie z. B. bei Metallarbeiten, in Karosseriewerken, bei Endmontage usw.
Schutzkategorie II
Einsatzbereich
  • Automotive
  • Maschinen- und Anlagenbau
  • Metallherstellung
  • Ölverarbeitung und Ölraffinerien
  • Wartung
  • Stanzarbeiten
  • Bauteilemontage
  • Spanen, Metallarbeiten
  • Karosseriewerke
  • Endmontage
Vorteile/Ausführungen
  • bester Schnittschutz
  • Ölabweisung durch RIPEL Technology
  • verlängertes Einsatzleben durch hohe Strapazierfähigkeit und Einsatz der Fortix Technology
  • geringes Gewicht und hoher Tragekomfort durch integrierte ZONZ™ Comfort Fit Technology
Material
  • gestrickter Dyneema®-Träger (Diamond Technology), ¾-Polyurethan-Nitrilbeschichtung, Strickbund

Mechanische Risiken DIN EN 388:2016Öko-Tex® Standard 100


Für Sie interessant


mehr von J. Staffl Arbeitsschutz | mehr Schnittschutzhandschuhe

PU-beschichteter, schnittfester Handschuh mit anatomischer Passform und atmungsaktivem Handrücken und elastischem Strickbund. Ideal für die Hand...


mehr Schnittschutzhandschuhe

Strickhandschuh aus Dyneema®-Garn mit PU-Beschichtung für erhöhte Schnittfestigkeit bei gleichzeitig ausgezeichnetem Tastgefühl und optimaler Pa...


mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Schnittschutzhandschuhe

Spezialfaser-Strickhandschuh mit Nitrilschaum-Beschichtung und Noppen aus Nitril. Atmungsaktiver Handrücken für besonderen Tragekomfort, hervorr...


mehr von Ansell | mehr Schnittschutzhandschuhe

Extrem leichter Schnittschutzhandschuh mit sehr guter Fingerbeweglichkeit, maßgeschneiderte Passform. Schutzkategorie II


mehr von Ansell | mehr Schnittschutzhandschuhe

Äußerst leichter Handschuh mit hohem Komfort und viel Bewegungsfreiheit. Durch seine angenehmen Trageeigenschaften eignet er sich ausgezeichnet


mehr von Ansell | mehr Schnittschutzhandschuhe

Schutzhandschuh mit hoher Schnittfestigkeit, ausgezeichneter Flexibilität und Passform, sehr hohe Fingerfertigkeit. Schutzkategorie II