In Industrie und Bau kommen Montagehandschuhe täglich zum Einsatz. Üblicherweise zeichnen sie sich durch ihr außergewöhnliches Fingergefühl und ein sehr gutes Griffvermögen aus. Wichtig ist, dass Montagehandschuhe perfekt passen und angenehm zu tragen sind. Mehr in unserem Ratgeber
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Montagehandschuhe
Schutzhandschuh mit flexibler Nitril-Beschichtung für ausgezeichnetes Tastgefühl. Schutzkategorie II
Honeywell KCL | Montagehandschuhe
Robuster und bequemer Schutzhandschuh mit guten physikalischen Eigenschaften. Schutzkategorie II
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Meist haben Montagehandschuhe unterschiedlich gestricktes Trägermaterial, wobei die Garnstärke, die Maschinendichte und die Beschichtung unterschiedlich sind. Etabliert sind anliegende, gestrickte, widerstandsfähige Montagehandschuhe mit Beschichtungen aus Polyurethan (PU), Nitrilschaum, glattem Nitril oder schrumpfgerautem Latex.
Beliebte Beschichtungen :
Beliebte Polyurethan (PU)
Vorteile: sehr dünn, ergibt ein gutes Tasgefühl, preislich attraktiv
Nitrilschaum
Vorteile: sehr weich, hoher Tragekomfort, atmungsaktiv
Beispiel: Montagehandschuh LeikaFlex H-Plus 1467 mit Noppen
Nitril glatt
Vorteile: wasserdicht, teils beständig gegen Öle, Fette, Kühlschmiermittel
Beispiel: Montagehandschuh Nitril H-Plus 1340
Latex schrumpfgeraut
Vorteile: beste Griffigkeit bei glatten oder feuchten Oberflächen, Komfort bei rauen Arbeitsmaterialien Beispiel: Montagehandschuh Grip 310
Um ein präzises Arbeiten so einfach wie möglich zu machen, muss bei Montagehandschuhen besonderes Augenmerk auf eine gute Haptik gelegt werden. Neben der Passform ist hier die wichtigste Auswahlkomponente das Material: Es soll – fast wie eine zweite Haut – kaum spürbar sein.
Die wichtigsten Schutzfunktionen von Montagehandschuhen sind der Schutz vor Abrieb der Haut, vor Feuchtigkeit oder Nässe – etwa durch Kühlschmiermittel, Öle oder Fette – sowie vor der Verschmutzung der Haut. Je nach Anwendungsbereich sind unterschiedliche Kriterien zu beachten. Basis für die richtige Auswahl ist eine gute, schriftlich dokumentierte Arbeitsplatzevaluierung.
Montagehandschuhe unterscheiden sich vor allem durch das – meist gestrickte – Material, die Garnstärke und die Maschinendichte sowie die Beschichtung voneinander. Im Trend liegen anliegende, gestrickte, widerstandsfähige Montagehandschuhe mit Beschichtungen aus Polyurethan (PU), Nitrilschaum, glattem Nitril oder schrumpfgerautem Latex.
Die Vorteile der verschiedenen Beschichtungen im Überblick:
Beschichtung | Vorteile | Beispiele |
---|---|---|
Polyurethan (PU) | sehr dünn, bietet ein gutes Tastgefühl, preislich attraktiv | |
Nitrilschaum | sehr weich, hoher Tragekomfort, atmungsaktiv | |
Nitril glatt | wasserdicht, teils beständig gegen Öle, Fette und Kühlschmiermittel | |
Latex schrumpfgeraut | beste Griffigkeit bei glatten oder feuchten Oberflächen, Komfort bei rauen Arbeitsmaterialien |
Haberkorn Top-Empfehlung: Unsere Montagehandschuhe Test-Sets bestehen aus verschiedenen Montagehandschuhen mit unterschiedlichen Strick- und Materialtechnologien, sowie Beschichtungsmaterialien. So erhalten Sie einen Überblick und können testen, welche Montagehandschuhe in Ihrem Betrieb am effektivsten sind. Sie finden Test-Sets sowohl für die Feinmontage und den Bau, als auch Sets mit ESD Ableitfähigkeit oder für Touchscreens.
Natürlich gibt es auch einige Innovationen bei Arbeitshandschuhen, die dazu beitragen, Handverletzungen wie Schnittverletzungen zu vermeiden. Zwei Beispiele aus unserem Sortiment:
Durch einen einzigartigen Produktionsprozess sind die Tegera-Infinity-Handschuhe so angenehm zu tragen, dass sie von der Trägerin oder dem Träger so gut wie gar nicht wahrgenommen werden.
Der Schnittschutzhandschuh Blade X3 H-Plus ist ein Spezialfaser-Strickhandschuh mit Nitrilschaum-Beschichtung und Noppen aus Nitril. Der Handschuh bietet ein hervorragendes Tragegefühl und gute Beweglichkeit.
Da unsere Hände bei der Arbeit ständig den verschiedensten Gefahren ausgesetzt sind, sind Handverletzungen schnell passiert. Nur mit der richtig ausgewählten persönlichen Schutzausrüstung ist optimale Sicherheit gewährleistet.
Haberkorn kann mit langjährigem Wissen und viel Erfahrung im Bereich von Schutzhandschuhen aufwarten. Bei der Beratung gehen wir individuell auf Ihre Gegebenheiten und Bedürfnisse ein – selbstverständlich markenunabhängig. Gemeinsam finden wir die für Sie optimale Lösung.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!