Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Montagehandschuh HyFlex® 11-927

mehr in Montagehandschuhe | mehr von

Montagehandschuh HyFlex® 11-927

Mehr in Montagehandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Schutzhandschuh mit 3/4-Nitrilbeschichtung, der erhöhten Schnittschutz, Ölabweisung und ein Ölgriffprofil in einem flexiblen Handschuh vereint. Durch die dunkle Beschichtung perfekt geeignet für verschmierte, verschmutzte Einsatzbereiche. Ideal für den Einsatz in z. B. Maschinen- und Anlagenbau, Metallherstellung usw.
Schutzkategorie II
Einsatzbereich
  • Wartung
  • Maschinen- und Anlagenbau
  • Automotive
  • leichte Metallpressen
  • Erstmontage
  • Metallarbeiten
  • Karosseriewerke
  • Umgang mit scharfkantigen, öl- oder Schmiermitteln behandelten Teilen
Vorteile/Ausführungen
  • erhöhter Schnittschutz, sehr gute Ölabweisung
  • Ableitung von Öl und Feuchtigkeit durch patentiertes Griffprofil (Ansell Grip™Technology)
  • sehr gute Passform, hohe Bewegungsfreiheit
  • hohe Abriebfestigkeit
  • durch Grau- und Schwarzfärbung schmutzunempfindlich
Material
  • Träger aus HPPE/Nylon, dunkelgraue 3/4-Tauchbeschichtung und schwarze Innenhandbeschichtung, Strickbund

Mechanische Risiken DIN EN 388:2016


Für Sie interessant


mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Montagehandschuhe

Schutzhandschuh mit flexibler Nitrilbeschichtung für ausgezeichnetes Tastgefühl. Schutzkategorie II


mehr von KCL by Honeywell | mehr Montagehandschuhe

Robuster und bequemer Schutzhandschuh mit guten physikalischen Eigenschaften. Schutzkategorie II


mehr Montagehandschuhe

Teilbeschichteter Nitrilhandschuh aus preiswerten Materialien, sehr griffsicher und rutschfest. Schutzkategorie II


mehr von KCL by Honeywell | mehr Montagehandschuhe

Feuchtigkeitsabweisender Nitril-beschichteter Handschuh mit sehr hoher Feinfühligkeit und Tastempfinden durch die enge Passform. Schutzkategorie...


mehr von KCL by Honeywell | mehr Montagehandschuhe

Nitril-beschichteter Handschuh mit hoher Atmungsaktivität, feuchtigkeitsabweisend, zusätzlicher Handgelenksschutz durch Strickbund. Schutzkatego...


mehr Montagehandschuhe

Handschuh mit ausgezeichnetem Schutz vor Öl- und Fettspritzern, Innenhandschuh und Nitrilbeschichtung von guter Qualität für eine lange Haltbark...