Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Hitzeschutz-Fäustling Kevlar®-Gewebe 541078

mehr in Hitzeschutzhandschuhe | mehr von

Hitzeschutz-Fäustling Kevlar®-Gewebe 541078

Mehr in Hitzeschutzhandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Hitzeschutzhandschuh zum Schutz vor Verbrennungen, Kontakt- und Strahlungswärme sowie gegen kleine Spritzer und große Mengen flüssigen Metalls.
Schutzkategorie III
Vorteile/Ausführungen
  • Temperaturbeständigkeit bis ca. +500 °C
  • hohe Standzeit durch sehr gute mechanische Abriebwerte
Material
  • 100 % Para-Armid (Kevlar®, schnitt- und hitzebeständig)
  • Halbwollfilz-Innenfutter

Thermische Risiken DIN EN 407Mechanische Risiken DIN EN 388:2016


Für Sie interessant


mehr Hitzeschutzhandschuhe

Hitzeschutzhandschuh mit Molton-Baumwollfutter. Schutzkategorie III


mehr Hitzeschutzhandschuhe

Hitzeschutzhandschuh mit Isolation aus Aramidfilz/Wolle und Molton-Baumwollfutter. Schutzkategorie III