Einweghandschuh 7540

von Showa™   |   mehr Einweghandschuhe

Drucken
Produktdetails
Strukturierter Einmalhandschuh mit hohem Schutz gegen eindringende Chemikalien und Chemikalienspritzern und hohem Tragekomfort und Griffigkeit.
Schutzkategorie III
Einsatzbereich
  • Luftfahrttechnik
  • KFZ-Werkstätten
  • chemische Industrie
  • Elektronik
  • Lebensmittelverarbeitung
  • Labor
  • Pharmaindustrie
  • Druckereien
  • Versorgungsunternehmen
 

Vorteile/Ausführungen
  • Low-Modulus-Formel für besseren Sitz und geringere Ermüdung
  • ohne Weichmacher
  • silikonfrei
  • Stärke: 0,10 mm

Material
  • 100 % Nitril, puderfrei, strukturiert an den Fingerspitzen

Mechanische Risiken DIN EN 388:2016Mikroorganismus-Risiken EN 374:2016EN 374:2016 Typ CKontakt mit Lebensmitteln


Downloads

Für Sie interessant

Einweghandschuh Dermatril® 740 | Einweghandschuhe
angesehen
Einweghandschuh Dermatril® 740

KCL by Honeywell | Einweghandschuhe

Einmalschutzhandschuh mit sehr hohem Tragekomfort, hohem Tastempfinden, guten mechanischen Eigenschaften. Schutzkategorie III

Einweghandschuh Dermatril® 741L | Einweghandschuhe
angesehen
Einweghandschuh Dermatril® 741L

KCL by Honeywell | Einweghandschuhe

Verlängerte Version vom Einmalschutzhandschuh Dermatril® 740 mit sehr hohem Tragekomfort, hohem Tastempfinden und guten mechanischen Eigenschaften. Schutzkategorie III

Einweghandschuh Dermatril® 743 P | Einweghandschuhe
angesehen
Einweghandschuh Dermatril® 743 P

KCL by Honeywell | Einweghandschuhe

Einmalschutzhandschuh mit sehr hohem Tragekomfort, hohem Tastempfinden, sehr guter Chemikalienbeständigkeit. Schutzkategorie III

Einweghandschuh TouchNTuff® 92-500 | Einweghandschuhe
angesehen
Einweghandschuh TouchNTuff® 92-500

Ansell | Einweghandschuhe

Speziell für Arbeiten, bei denen die Gefahr eines Kontakts mit Chemikalienspritzern besteht. Schutzkategorie III

Einweghandschuh TouchNTuff® 93-250 | Einweghandschuhe
angesehen
Einweghandschuh TouchNTuff® 93-250

Ansell | Einweghandschuhe

Robuster Nitrilhandschuh mit gutem chemischem Spritzschutz und gutem Nass-, Öl- und Trockengriff. Schutzkategorie III

Einweghandschuh Nitril® NextGen® | Einweghandschuhe
angesehen
Einweghandschuh Nitril® NextGen®

Einweghandschuhe

Elastischer und reißfester Einmalhandschuh geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln.  Schutzkategorie III

Einweghandschuh Microflex® 93-260, puderfrei | Einweghandschuhe
angesehen
Einweghandschuh Microflex® 93-260, puderfrei

Ansell | Einweghandschuhe

Äußerst dünner, robuster Chemikalienschutzhandschuh aus einer Nitril-/Neoprenmischung mit einzigartigem Tragekomfort. Robuste 3-Lagen-Konstruktion für hervorragenden Schutz vor Chemikalien, Säuren, Lösungsmitteln und Laugen. Die revolutionäre Lösung für Branchen und Anwendungen,

Einweghandschuh TouchNTuff® 92-600/92-605 | Einweghandschuhe
angesehen
Einweghandschuh TouchNTuff® 92-600/92-605

Ansell | Einweghandschuhe

Höchste Schutzwirkung gegen ein breites Spektrum von Chemikalien, lang anhaltender Schutz, enthält keine Latexproteine. Schutzkategorie III

Einweghandschuh TouchNTuff® 92-670 | Einweghandschuhe
angesehen
Einweghandschuh TouchNTuff® 92-670

Ansell | Einweghandschuhe

Texturierter Einmalhandschuh mit hervorragenden chemischen und mechanischen Eigenschaften, hohem Komfort und guter Fingerbeweglichkeit, enthält keinen Naturlatex. Schutzkategorie III

Einweghandschuh 60596 u-fit | Einweghandschuhe
angesehen
Einweghandschuh 60596 u-fit

Uvex | Einweghandschuhe

Angenehmer Einweghandschuh aus Nitrilkautschuk schützt vor Chemikalien-Spritzern und gegen Öl und Verschmutzung bei leichten Montagetätigkeiten. Schutzkategorie III

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.
Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen