Einweghandschuh Tychem® NT420

von Tychem   |   mehr Einweghandschuhe

Drucken
Produktdetails
Widerstandsfähiger und beidseitig tragbarer Einweghandschuh mit gerollter Manschette gegen die meisten Öle, Fette und Kohlenwasserstoffe.
Schutzkategorie III
Einsatzbereich
  • Petrochemie
  • Laboratorien
  • Gebäudewartung
  • Landwirtschaft
  • Automobilbranche
  • Nahrungsmittel

Vorteile/Ausführungen
  • hohes Tastgefühl
  • öl- und fettbeständig
  • anatomische Form
  • puderfrei, latexfrei
  • langlebig
  • Wandstärke: ±0,20 mm

Material
  • 100 % Nitril – niedriges Elastizitätsmodul

EN 374:2016 Typ BMikroorganismus-Risiken EN 374:2016Kontakt mit Lebensmitteln


Downloads

Für Sie interessant

Einweghandschuh Dermatril® 740 | Einweghandschuhe
angesehen
Einweghandschuh Dermatril® 740

KCL by Honeywell | Einweghandschuhe

Einmalschutzhandschuh mit sehr hohem Tragekomfort, hohem Tastempfinden, guten mechanischen Eigenschaften. Schutzkategorie III

Einweghandschuh Dermatril® 741L | Einweghandschuhe
angesehen
Einweghandschuh Dermatril® 741L

KCL by Honeywell | Einweghandschuhe

Verlängerte Version vom Einmalschutzhandschuh Dermatril® 740 mit sehr hohem Tragekomfort, hohem Tastempfinden und guten mechanischen Eigenschaften. Schutzkategorie III

Einweghandschuh Dermatril® 743 P | Einweghandschuhe
angesehen
Einweghandschuh Dermatril® 743 P

KCL by Honeywell | Einweghandschuhe

Einmalschutzhandschuh mit sehr hohem Tragekomfort, hohem Tastempfinden, sehr guter Chemikalienbeständigkeit. Schutzkategorie III

Einweghandschuh TouchNTuff® 92-500 | Einweghandschuhe
angesehen
Einweghandschuh TouchNTuff® 92-500

Ansell | Einweghandschuhe

Speziell für Arbeiten, bei denen die Gefahr eines Kontakts mit Chemikalienspritzern besteht. Schutzkategorie III

Einweghandschuh TouchNTuff® 93-250 | Einweghandschuhe
angesehen
Einweghandschuh TouchNTuff® 93-250

Ansell | Einweghandschuhe

Robuster Nitrilhandschuh mit gutem chemischem Spritzschutz und gutem Nass-, Öl- und Trockengriff. Schutzkategorie III

Einweghandschuh Microflex® 93-260, puderfrei | Einweghandschuhe
angesehen
Einweghandschuh Microflex® 93-260, puderfrei

Ansell | Einweghandschuhe

Äußerst dünner, robuster Chemikalienschutzhandschuh aus einer Nitril-/Neoprenmischung mit einzigartigem Tragekomfort. Robuste 3-Lagen-Konstruktion für hervorragenden Schutz vor Chemikalien, Säuren, Lösungsmitteln und Laugen. Die revolutionäre Lösung für Branchen und Anwendungen,

Einweghandschuh TouchNTuff® 92-600/92-605 | Einweghandschuhe
angesehen
Einweghandschuh TouchNTuff® 92-600/92-605

Ansell | Einweghandschuhe

Höchste Schutzwirkung gegen ein breites Spektrum von Chemikalien, lang anhaltender Schutz, enthält keine Latexproteine. Schutzkategorie III

Plansee Einweghandschuh TouchNTuff® 92-600 | Einweghandschuhe
angesehen
Plansee Einweghandschuh TouchNTuff® 92-600

Ansell | Einweghandschuhe

Höchste Schutzwirkung gegen ein breites Spektrum von Chemikalien, lang anhaltender Schutz, enthält keine Latexproteine. Schutzkategorie III

Einweghandschuh TouchNTuff® 92-670 | Einweghandschuhe
angesehen
Einweghandschuh TouchNTuff® 92-670

Ansell | Einweghandschuhe

Texturierter Einmalhandschuh mit hervorragenden chemischen und mechanischen Eigenschaften, hohem Komfort und guter Fingerbeweglichkeit, enthält keinen Naturlatex. Schutzkategorie III

Einweghandschuh 7540 | Einweghandschuhe
angesehen
Einweghandschuh 7540

Showa™ | Einweghandschuhe

Strukturierter Einmalhandschuh mit hohem Schutz gegen eindringende Chemikalien und Chemikalienspritzern und hohem Tragekomfort und Griffigkeit. Schutzkategorie III

Einweghandschuh 60596 u-fit | Einweghandschuhe
angesehen
Einweghandschuh 60596 u-fit

Uvex | Einweghandschuhe

Angenehmer Einweghandschuh aus Nitrilkautschuk schützt vor Chemikalien-Spritzern und gegen Öl und Verschmutzung bei leichten Montagetätigkeiten. Schutzkategorie III

Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen