Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Einweghandschuh Dermatril® 741L

mehr in Einweghandschuhe | mehr von

Einweghandschuh Dermatril® 741L

Mehr in Einweghandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Verlängerte Version vom Einmalschutzhandschuh Dermatril® 740 mit sehr hohem Tragekomfort, hohem Tastempfinden und guten mechanischen Eigenschaften.
Schutzkategorie III
Einsatzbereich
  • Labor und Forschung, chemische Industrie
  • Elektronikindustrie, Produktschutz
  • Lebensmittelindustrie
Vorteile/Ausführungen
  • erhöhte Reißfestigkeit, verbesserte Griffigkeit durch Fingerspitzenrauung
  • gute Chemikalienbeständigkeit, frei von allergieauslösenden Stoffen
  • Einzelkennzeichnung
  • latexfrei
  • Schichtstärke: 0,11 mm
Anwendungen/Hinweise
  • zertifiziert nach EN 455 (medizinische Einmalhandschuhe)
  • Zulassung für den Umgang mit Zytostatika
Material
  • Nitril, lange Stulpe, Rollrand, Fingerkuppen geraut, ungepudert

Mechanische Risiken DIN EN 388:2003Einfacher Chemikalienschutz DIN EN 374Mikroorganismus-Risiken DIN EN 374:2003Kontakt mit Lebensmitteln


Für Sie interessant


mehr von KCL by Honeywell | mehr Einweghandschuhe

Einmalschutzhandschuh mit sehr hohem Tragekomfort, hohem Tastempfinden, guten mechanischen Eigenschaften. Schutzkategorie III


mehr von KCL by Honeywell | mehr Einweghandschuhe

Einmalschutzhandschuh mit sehr hohem Tragekomfort, hohem Tastempfinden, sehr guter Chemikalienbeständigkeit. Schutzkategorie III


mehr von Ansell | mehr Einweghandschuhe

Chemikalien- und Flüssigkeits-Schutzhandschuh für Präzisionsarbeiten. Schutzkategorie III


mehr von Ansell | mehr Einweghandschuhe

Speziell für Arbeiten, bei denen die Gefährdung eines Kontakts mit Chemikalienspritzern besteht. Schutzkategorie III


mehr von Ansell | mehr Einweghandschuhe

Äußerst dünner, robuster Chemikalienschutzhandschuh aus einer Nitril-/Neoprenmischung mit einzigartigem Tragekomfort. Robuste 3-Lagen-Konstrukti...


mehr von Ansell | mehr Einweghandschuhe

Höchste Schutzwirkung gegen ein breites Spektrum von Chemikalien, lang anhaltender Schutz, enthält keine Latexproteine. Schutzkategorie III