Chemikalienschutzhandschuh Tychem® PV350

von Tychem   |   mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Drucken
Produktdetails
Langlebiger PVC-Schutzhandschuh mit Baumwollfutter und rauer Oberfläche für Arbeiten mit verschiedensten Chemikalien.
Schutzkategorie III
Einsatzbereich
  • Reinigung
  • Entfettung
  • Tankbefüllung
  • Ölspritzer
  • Rettungseinsatz bei Lecks
 

Vorteile/Ausführungen
  • öl- und fettbeständig
  • anatomische Form
  • raue Oberfläche
  • abriebfest und langlebig
  • Schutzstulpe
  • Wandstärke: ±1,40 mm
  • Wandstärke der Beschichtung: ±0,51 mm

Material
  • vollbeschichtetes PVC-Baumwoll-Jersey-Futter
  • Bund gestülpt

Mechanische Risiken DIN EN 388:2016EN 374:2016 Typ BMikroorganismus-Risiken EN 374:2016


Downloads

Für Sie interessant

Chemikalienschutzhandschuh VChem SHIELD | Chemikalienschutzhandschuhe
angesehen
Chemikalienschutzhandschuh VChem SHIELD

J. Staffl Arbeitsschutz | Chemikalienschutzhandschuhe

PVC-Handschuh für grobe Arbeiten im Umgang mit verschiedensten Chemikalien. Schutzkategorie III

Chemikalienschutzhandschuh Oil Resistant | Chemikalienschutzhandschuhe
angesehen
Chemikalienschutzhandschuh Oil Resistant

Showa™ | Chemikalienschutzhandschuhe

Undurchlässiger, geschmeidiger Chemikalienschutzhandschuh mit guter mechanischer Festigkeit, für Arbeiten in feuchter oder öliger Umgebung. Schutz des ganzen Arms. Schutzkategorie III

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.
Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen