Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Chemikalienschutzhandschuh Snorkel® 04-414

mehr in Chemikalienschutzhandschuhe | mehr von

Chemikalienschutzhandschuh Snorkel® 04-414

Mehr in Chemikalienschutzhandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Schutzhandschuh mit getauchter PVC-Beschichtung auf Jerseyfutter. Sehr guter Griff – vor allem bei Nässe, dreifache Abriebfestigkeit im Vergleich zu normalen PVC-Handschuhen. Dieser Handschuh ist auch für den Umgang mit Säuren, ätzenden Stoffen und Lösungsmitteln geeignet.
Schutzkategorie III
Einsatzbereich
  • Rüstungsindustrie, Erdölraffinerien
  • Petrochemische Stoffe
  • öffentliche Versorgungseinrichtungen
  • auch für den Umgang mit Säuren, ätzenden Stoffen und Lösungsmitteln geeignet
Vorteile/Ausführungen
  • bessere Beweglichkeit
  • erhöhter Komfort durch nahtlose Handinnenfläche
  • antistatisch
  • silikonfrei
  • AQL 1,5
  • Wandstärke: +/– 1,3 mm
Material
  • getauchte PVC-Beschichtung mit Jerseyfutter, vollbeschichtet, geraute Ausführung, Schutzstulpe

Mechanische Risiken DIN EN 388:2003Mikroorganismus-Risiken DIN EN 374:2003Vollwertiger Chemikalienschutz DIN EN 374:2003


Für Sie interessant


mehr von J. Staffl Arbeitsschutz | mehr Chemikalienschutzhandschuhe

PVC-Handschuh für grobe Arbeiten im Umgang mit verschiedensten Chemikalien. Schutzkategorie III


mehr von Ansell | mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Exzellente Festigkeit gegen viele Chemikalien, einschließlich Öl, Benzin und Nebenprodukten sowie Laugen und Säuren. Schutzkategorie III


mehr von Showa™ | mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Undurchlässiger, geschmeidiger Chemikalienschutzhandschuh mit guter mechanischer Festigkeit, für Arbeiten in feuchter oder öliger Umgebung. Schu...