Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® Solvex® 37-675

mehr in Chemikalienschutzhandschuhe | mehr von

Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® Solvex® 37-675

Mehr in Chemikalienschutzhandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Wiederverwendbarer Handschuh mit hoher Abriebfestigkeit und mechanischem Schutz. Ideale Wahl für den sicheren Umgang mit aggressiven Chemikalien.
Schutzkategorie III
Einsatzbereich
  • chemische Verarbeitungsprozesse, Umgang mit Agrarchemikalien
  • Erdölraffinerien
  • Metallproduktion
  • Druckereien
Vorteile/Ausführungen
  • vielseitig verwendbar, hoher Tragekomfort
  • optimal für trockene und nasse Arbeitsbereiche, in denen ein erstklassiger Chemikalienschutz entscheidend ist
  • Wandstärke: +/– 0,38 mm
Material
  • Nitril, velourisiert, Hammerschlag-Finish

Mechanische Risiken DIN EN 388:2016EN 374:2016 Typ AMikroorganismus-Risiken EN 374:2016Antistatische Eigenschaften DIN EN 1149Kontakt mit Lebensmitteln


Für Sie interessant


Alternative

mehr von Ansell Alternative

Chemikalienschutzhandschuh mit Aquadri®, der neuen Technologie zur Feuchtigkeitsregulierung. Schutzkategorie III


Dazu passt

mehr von STOKO® Professional Skin Care Dazu passt

Lotion zum Schutz vor Hauterweichung unter Handschuhen und bei Arbeiten mit wässrigen oder wassergemischten Arbeitsstoffen.


Dazu passt

mehr von STOKO® Professional Skin Care Dazu passt

Lotion zum Schutz vor Hauterweichung unter Handschuhen und bei Arbeiten mit wässrigen oder wassergemischten Arbeitsstoffen.


mehr von Ansell | mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Wiederverwendbarer Handschuh mit hoher Abriebfestigkeit und mechanischem Schutz, die ideale Wahl für den sicheren Umgang mit aggressiven Chemika...


mehr von Ansell | mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Wiederverwendbarer Handschuh mit hoher Abriebfestigkeit und mechanischem Schutz. Länger (38 cm) als die Standardausführung, schützt zusätzlich H...


mehr von Ansell | mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Chemikalienschutzhandschuh aus hochwertigem Nitril, das Sicherheitsmaßstäbe beim Umgang mit hochgefährlichen Chemikalien setzt. Jeder Handschuh