Menu

Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® 87-600

von Ansell   |   mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Drucken
Ungefütterter Schutzhandschuh aus Naturgummilatex mit sehr gutem Griff- und Tastgefühl, leichte Ausführung.
Schutzkategorie III
Einsatzbereich
  • Pharmaindustrie
  • Arbeiten mit Glasfaser
  • Kleinteilemontage, Produktschutz
  • Reinigung und Instandhaltung

Vorteile/Ausführungen
  • spezielle Behandlung zur Reduzierung der Allergiegefahr
  • Wandstärke ±0,43 mm

Material
  • 100 % Naturlatex, nicht velourisiert, chloriniert, mit Schuppenmuster

EN 388:2016 Mechanische RisikenEN 374:2016 Typ BEN 374:2016 Mikroorganismus-RisikenKontamination durch radioaktive Partikel DIN EN 421


Downloads

Für Sie interessant

Chemikalienschutzhandschuh Combi-Latex 403+ | Chemikalienschutzhandschuhe
angesehen
Gekauft
Chemikalienschutzhandschuh Combi-Latex 403+

Honeywell KCL | Chemikalienschutzhandschuhe

Robuster Chemikalienhandschuh mit gerauter Oberfläche, gute Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Säuren und Laugen. Schutzkategorie III

Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® 87-665 | Chemikalienschutzhandschuhe
angesehen
Gekauft
Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® 87-665

Ansell | Chemikalienschutzhandschuhe

Schutzhandschuh im Schuppenmusterprofil aus Naturgummilatex mit sehr gutem Griffgefühl und hoher Reißfestigkeit. Schutzkategorie III

Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® 87-955 | Chemikalienschutzhandschuhe
angesehen
Gekauft
Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® 87-955

Ansell | Chemikalienschutzhandschuhe

Chemikalienschutzhandschuh mit zusätzlichem Schutz für anspruchsvolle Einsätze. 50 % dicker als gängige, velourisierte Handschuhe. Schutzkategorie III

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken