Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Chemikalienschutzhandschuh MaxiChem® Cut™ 56-633

mehr in Chemikalienschutzhandschuhe | mehr von

Chemikalienschutzhandschuh MaxiChem® Cut™ 56-633

Mehr in Chemikalienschutzhandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Chemikalienschutz-Handschuh mit patentierter Mikroschaum-Griffbeschichtung für besten Nassgriff. Die anatomische Passform, die rutschfeste Oberfläche auf einem nahtlosen Strickfutter sowie die lange Stulpe garantieren höchsten Tragekomfort und langen und starken Schutz vor einer Vielzahl von Chemikalien.
Schutzkategorie III
Einsatzbereich
  • Chemikalien
  • Automobilmontage
  • Öl und Gas
  • Metalle und Mineralien
  • Bergbau
  • Papier- und Zellstoffindustrie
Vorteile/Ausführungen
  • synthetische Beschichtung für Arbeiten mit Chemikalien
  • Schnittschutz Level 3
  • Manschette umschließt passgenau die Hand
  • sehr gute Griffsicherheit, exzellentes Gefühl und Tastempfinden
  • anatomische Passform
  • rutschfeste „Micro-cup“-Oberfläche für festen, sicheren Griff unter öligen und feuchten Bedingungen
  • lange Stulpe für sicheres Arbeiten
  • Wandstärke 1,4 mm
Material
  • Mikroschaum-Griffbeschichtung über Nitril auf nahtlosem Nylon-Träger mit Lycra®

Vollwertiger Chemikalienschutz DIN EN 374:2003Mikroorganismus-Risiken DIN EN 374:2003Mechanische Risiken DIN EN 388:2003Skin Health AllianceÖko-Tex® Standard 100


Für Sie interessant


mehr von Ansell | mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Wiederverwendbarer Handschuh mit hoher Abriebfestigkeit und mechanischem Schutz, die ideale Wahl für den sicheren Umgang mit aggressiven Chemika...


mehr von Ansell | mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Wiederverwendbarer Handschuh mit hoher Abriebfestigkeit und mechanischem Schutz. Ideale Wahl für den sicheren Umgang mit aggressiven Chemikalien...


mehr von Ansell | mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Wiederverwendbarer Handschuh mit hoher Abriebfestigkeit und mechanischem Schutz. Länger (38 cm) als die Standardausführung, schützt zusätzlich H...


mehr von Ansell | mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Chemikalienschutzhandschuh aus hochwertigem Nitril, das Sicherheitsmaßstäbe beim Umgang mit hochgefährlichen Chemikalien setzt. Jeder Handschuh


mehr von Ansell | mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Äußerst robuster, anatomisch geformter Handschuh mit Spezial-Nitrilbeschichtung, hohe Abrieb- und Schnittfestigkeit, vollbeschichtet. Schutzkate...


mehr von KCL by Honeywell | mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Sehr gutes Feingefühl und angenehmer Tragekomfort durch ergonomische Passform. Gute Griffigkeit bei nassen Teilen (aufgeraute Innenhand), gute T...