Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Armschutz HyFlex® 11-200

mehr in Armschutz | mehr von

Armschutz HyFlex® 11-200

Mehr in Armschutz | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Komfortabler Armschützer mit anatomischer Passform und Größenverstellbarkeit für viel Bewegungsfreiheit und komfortables Arbeiten. Hohe Sichtbarkeit durch auffällige Farbe und Schnittfestigkeit der EN-Stufe 5 sowie Thermoschutzleistung der EN-Stufe 1 sind weitere Sicherheitsfaktoren. Durch erhöhte Abrieb- sowie Waschmaschinenfestigkeit bietet der HyFlex®-Armschützer ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis.
Schutzkategorie III
Einsatzbereich
  • Automotive
  • Maschinen- und Anlagenbau
  • Metallherstellung
  • Handhabung von Glasplatten
  • Stanzarbeiten
  • Handhabung von Metallblechen
Vorteile/Ausführungen
  • reduzierte Schweißbildung und Juckreize durch großzügigen Spielraum in der Passform
  • hohe Bewegungsfreiheit
  • gute Sichtbarkeit durch Farbe signalgelb
  • erhöhte Abrieb- sowie Waschmaschinenfestigkeit
Material
  • Trägermaterial Polyester/Nylon/Glasfaser, gestrickt

Mechanische Risiken DIN EN 388:2016Thermische Risiken DIN EN 407


Für Sie interessant


mehr von Ansell | mehr Armschutz

Hochbelastbarer Armschützer aus Kevlar®-Faser mit einem Innenfutter aus Baumwolle. Schutzkategorie II


mehr von Ansell | mehr Armschutz

Außergewöhnlicher Schnittschutz ohne Einschränkung der Beweglichkeit. Die Fertigung aus 100 % Kevlar® bietet ein sehr gutes Verhältnis von Schni...


mehr von KCL by Honeywell | mehr Armschutz

Unterarmschutz mit Daumenloch, schützt den Unterarm und die Handfläche vor Schnitten. Ausgezeichnete Schnittbeständigkeit und sehr guter Schutz


mehr Armschutz

Unterarmschutz aus Leder mit Schlaufe bzw. beidseitigem Gummizug.