Verbindungsmittel Vario 16-SBA 2 nach EN 354

mehr in Verbindungsmittel | mehr von

Verbindungsmittel Vario 16-SBA 2 nach EN 354

Mehr in Verbindungsmittel | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Längenverstellbares Verbindungsmittel für problemloses Arbeiten durch Einhand-Bedienung.
Einsatzbereich
  • für Rückhaltesysteme durch rasche, einfache Längenverstellung mittels Seilkürzer
  • für Maststeiger in Verbindung mit Halte- oder Auffanggurten
Vorteile/Ausführungen
  • ein Ende mit eingespleißtem Einhandkarabinerhaken, zweites Ende verspleißt
Anwendungen/Hinweise
  • die nutzbare Seillänge kann durch den aufgeschobenen Seilkürzer stufenlos verstellt werden (klemmt ständig am Seil, kann durch Drücken des Klemmhebels verschoben werden), Verstellbereich 0,4 bis max. 2,0 m
  • inkl. LiSA – Life Safety System, zur ständigen Kontrolle, ob das Verbindungsmittel überprüft ist (von TÜV AUSTRIA zertifiziertes System) 
Material
  • gedrehtes Polyamidseil Ø 16 mm
  • Leichtmetall-Einhandkarabiner
  • Seilkürzer aus nicht rostendem Edelstahl in massiver Bauweise mit 2
    Klemmbacken, inkl. Bergsteiger-Karabiner

Geprüfte Qualität GütezeichenPremium Quality


Für Sie interessant


mehr von Miller® by Honeywell | mehr Verbindungsmittel

Verbindungsmittel aus 12 mm Kernmantelseil und Bandfalldämpfer. Übersteht auch Stürze über messerscharfe Kanten, mit verschiedenen Karabinern.


mehr von Miller® by Honeywell | mehr Verbindungsmittel

Elastisches Verbindungsmittel mit Teflon®-Beschichtung, Stretcheffekt und zusätzlichem Bandfalldämpfer.


mehr von Miller® by Honeywell | mehr Verbindungsmittel

Elastisches Manyard® mit Teflon®-Beschichtung und integriertem Falldämpfer. Das dehnbare Verbindungsmittel reduziert die Gefahr des Stolperns un...


mehr von Miller® by Honeywell | mehr Verbindungsmittel

Dehnbares Verbindungsmittel mit Teflon®-Beschichtung, integriertem Falldämpfer und einem Absturzindikator als sichtbares Zeichen, dass das Verbi...


mehr von A.Haberkorn | mehr Verbindungsmittel

Zur Verbindung der Halte- oder Auffangösen (am Halte- oder Auffanggurt) mit dem Anschlagpunkt.


mehr von A.Haberkorn | mehr Verbindungsmittel

Gurtband zur Verbindung der Halte- oder Auffangösen (am Halte- oder Auffanggurt) mit dem Anschlagpunkt.