Verbindungsmittel gedrehtes Seil nach EN 354

mehr in Verbindungsmittel | mehr von

Verbindungsmittel gedrehtes Seil nach EN 354

Mehr in Verbindungsmittel | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Dient zur Verbindung der Halteöse oder Auffangöse (am Halte- oder Auffanggurt) mit dem Anschlagpunkt.
Vorteile/Ausführungen
  • ein Ende mit Leichtmetall-Einhandkarabinerhaken, das zweite Ende mit
    Durchsteckschlaufe
  • mit einem „Verstellachter“ ist die Länge beim VARIO-Modell stufenlos einstellbar,
    Verstellbereich 1,20 bis max. 2,00 m
Anwendungen/Hinweise
  • in Auffangsystemen ist zusätzlich ein Bandfalldämpfer erforderlich
  • inkl. LiSA – Life Safety System, zur ständigen Kontrolle, ob das Verbindungsmittel überprüft ist (von TÜV AUSTRIA zertifiziertes System)
Material
  • gedrehtes Polyamidseil Ø 15 mm
  • Beschläge aus Leichtmetall

Geprüfte Qualität GütezeichenPremium Quality


Für Sie interessant


mehr von Miller® by Honeywell | mehr Verbindungsmittel

Verbindungsmittel aus 12 mm Kernmantelseil und Bandfalldämpfer. Übersteht auch Stürze über messerscharfe Kanten, mit verschiedenen Karabinern.


mehr von Miller® by Honeywell | mehr Verbindungsmittel

Elastisches Verbindungsmittel mit Teflon®-Beschichtung, Stretcheffekt und zusätzlichem Bandfalldämpfer.


mehr von Miller® by Honeywell | mehr Verbindungsmittel

Elastisches Manyard® mit Teflon®-Beschichtung und integriertem Falldämpfer. Das dehnbare Verbindungsmittel reduziert die Gefahr des Stolperns un...


mehr von Miller® by Honeywell | mehr Verbindungsmittel

Dehnbares Verbindungsmittel mit Teflon®-Beschichtung, integriertem Falldämpfer und einem Absturzindikator als sichtbares Zeichen, dass das Verbi...


mehr von A.Haberkorn | mehr Verbindungsmittel

Zur Verbindung der Halte- oder Auffangösen (am Halte- oder Auffanggurt) mit dem Anschlagpunkt.


mehr von A.Haberkorn | mehr Verbindungsmittel

Gurtband zur Verbindung der Halte- oder Auffangösen (am Halte- oder Auffanggurt) mit dem Anschlagpunkt.